絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
381件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄色散光式警光灯 S型 87タイプ KOITO(小糸製作所)

    黄色散光式警光灯 S型 87タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
    用途警光灯質量(kg)6.8電流(A)(平均/12V・24V)4.4・2.2(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
  • LED Vホワイト (ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)

    LED Vホワイト (ヘッドランプ用)

    KOITO(小糸製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
    用途LED Vホワイト (ヘッドランプ用)定格電圧(V)12光色ホワイト
  • 黄色散光式警光灯 S型 87タイプ KOITO(小糸製作所)

    黄色散光式警光灯 S型 87タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    119,800税込131,780
    1個
    21日以内出荷
    「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
    用途警光灯質量(kg)5.7電流(A)(平均/12V・24V)4.2・2.1(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
  • 黄色散光式警光灯 S型 61タイプ KOITO(小糸製作所)

    黄色散光式警光灯 S型 61タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
    「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
    用途警光灯質量(kg)3.8電流(A)(平均/12V・24V)3.2・1.6(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
  • 分岐ハーネス KOITO(小糸製作所)

    分岐ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    分岐ハーネス
    コード長さ(mm)640(車体-車高光290、車高光-リアコンビ680)
  • LEDラインライト KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト

    KOITO(小糸製作所)
    45,980税込50,578
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
    用途車室内用LED照明質量(g)130定格24/3.6(V/W)光源15灯取付け方法締結/両面テープ光源タイプ白色LED
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    Smart & Stylish
    用途リアコンビネーションランプ定格24/テール2.0・ストップ7.6・ターン21.6・バック3.2(V/W)光源タイプLED
  • 角型2灯式 KOITO(小糸製作所)

    角型2灯式

    KOITO(小糸製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
    用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍)光源タイプLED
  • 角型4灯式タイプ2:ロー専用 KOITO(小糸製作所)

    角型4灯式タイプ2:ロー専用

    KOITO(小糸製作所)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
    用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)定格12/17(V/W)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)光源タイプLED
  • 角型4灯式タイプ1:ハイ専用 KOITO(小糸製作所)

    角型4灯式タイプ1:ハイ専用

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
    用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)定格12/17(V/W)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)光源タイプLED
  • モバイルバッテリーにもなる夜間照明 Bスティックライト ZLS-37シリーズ KOITO(小糸製作所)

    モバイルバッテリーにもなる夜間照明 Bスティックライト ZLS-37シリーズ

    KOITO(小糸製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    軽量・コンパクトなスティック形状で持ち運び簡単。防塵防水性能IP68相当で、粉塵が内部に侵入せず、水中に置いても有害な影響がない。100%モードで最大8時間の連続点灯可能。押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅と3段階の明るさモードに切換可能。USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能。モバイルバッテリーとして内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電も可能。道路工事や建設工事、各種イベントなど様々な用途で使用可能
    付属品ライトホルダー(マグネット式)×2、MicroUSBケーブル×1、ストラップ×2サイズS寸法L(mm)143寸法D(Φmm)36バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP68相当充電時間(時間)5以内バッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)100(Max)アズワン品番64-3989-41
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現 ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出 ターンランプ(シーケンシャルターン®; or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保 ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化 灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することでレンズ面に付着した雪を融かします。
    用途トラック24V車専用仕様融雪仕様質量(g)1905定格電力(W)テール2.3(融雪作動時:30.9)/ストップ3.3/ターン21/バック4.1定格電圧(V)24チューブ色
  • LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト)

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    高品質低価格:40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上:高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上:コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上:レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上:レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付:取付ピッチを従来品と同一とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力:高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減(LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10)
    仕様帆船での機走/機帆走時の使用可定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:112.5、垂直射光角度:50発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED型式承認番号第5300号光度(cd)0.9以上ボディーカラーシルバー適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
  • LED Vホワイト(フォグランプ用) KOITO(小糸製作所)

    LED Vホワイト(フォグランプ用)

    KOITO(小糸製作所)
    20,980税込23,078
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
    定格出力(W)11種別H16/H8/H11タイプ色温度(K)6300定格電圧(V)12
  • LED Vホワイト(フォグランプ用) KOITO(小糸製作所)

    LED Vホワイト(フォグランプ用)

    KOITO(小糸製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
    定格電圧(V)12色温度(K)6000種別PSX26Wタイプ定格出力(W)21
  • LED Vホワイト(ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)

    LED Vホワイト(ヘッドランプ用)

    KOITO(小糸製作所)
    31,980税込35,178
    1個
    11日以内出荷
    車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
    定格電圧(V)12色温度(K)6300定格出力(W)16種別H11タイプ
  • LED Vホワイト(ヘッドランプ/フォグランプ共用) KOITO(小糸製作所)

    LED Vホワイト(ヘッドランプ/フォグランプ共用)

    KOITO(小糸製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
    種別HB3/HB4タイプ定格電圧(V)12色温度(K)6000定格出力(W)22
  • 純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ KOITO(小糸製作所)

    純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ

    KOITO(小糸製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!! 純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー) 3つのバリエーション!! バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
    適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~定格電圧(V)12定格出力(W)7
  • LEDフォグランプ5000T KOITO(小糸製作所)

    LEDフォグランプ5000T

    KOITO(小糸製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    白く明るい光・省電力・長寿命 最新のLEDを搭載した高色温度フォグランプ登場! トヨタ純正ハロゲンフォグランプ交換用のLEDフォグランプです。 青白い発光色を放つ5000Kの高色温度で、ECE R19・クラスF3許可取得の最新フォグランプです。
    光源LED定格出力(W)12色温度(K)5000定格電圧(V)12構成ランプ2個(R・L)
  • 増灯用LEDリアターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)

    増灯用LEDリアターンシグナルランプ

    KOITO(小糸製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。 後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。 縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。 省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
    摘要縦横兼用定格出力(W)2.7
  • バス用 LEDステップランプ KOITO(小糸製作所)

    バス用 LEDステップランプ

    KOITO(小糸製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。 従来品と取付け互換、簡単に交換できます 広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ LEDを採用した長寿命、省電力モデル 小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。 広い範囲を均一に照射 フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止) 乗客に眩しさを与えない
    光源白色LED定格出力(W)12
  • LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットB KOITO(小糸製作所)

    LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットB

    KOITO(小糸製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。
    適合車種いすゞ エルフ('14/11~) [ランプは100mmタイプ推奨]・いすゞ フォワード('14/10~) [ランプは100mmタイプ推奨]適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002
  • LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットC KOITO(小糸製作所)

    LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットC

    KOITO(小糸製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。
    適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種汎用(ハーネスのみのキット)
  • LED車高灯&ストップランプ(縦型) KOITO(小糸製作所)

    LED車高灯&ストップランプ(縦型)

    KOITO(小糸製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    車高灯とストップランプを一体化! 車両上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証 縦型にしたことで、取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等への装着が可能になりました。
    保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6定格電圧(V)24レンズ色レッド
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)

    KOITO(小糸製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
    定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン

    KOITO(小糸製作所)
    49,980税込54,978
    1個
    11日以内出荷
    斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます 【UN部品認証取得品】 迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 小型トラック(24V車)にも装着可能。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
    質量(g)3590タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン: 21.0、バック:8.4電球の種類LED
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調 KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調

    KOITO(小糸製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
    定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
  • LED小型船舶用白灯両灯セット KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用白灯両灯セット

    KOITO(小糸製作所)
    20,980税込23,078
    1セット
    翌々日出荷
    定格電力(W)2定格電圧(V)12/24角度(°)射光:水平360/垂直50発光色光源LED型式承認番号第5178号光度(cd)4.3以上光達距離(海里)2
  • LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
    用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます長さ(mm)1015適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側

    KOITO(小糸製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤

    KOITO(小糸製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
  • LEDラインライト・スラントカバー (室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバー (室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
  • LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
    質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
  • LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
    長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
  • LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤

    KOITO(小糸製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
  • LEDフロアライト KOITO(小糸製作所)

    LEDフロアライト

    KOITO(小糸製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    自動車後部座席の足元を、乗降時に明るく照らすランプ「LEDフロアライト」。ラインライトハーフを使った、取付けが簡単なキット商品です。■商品概要。●後部座席下等に装着、足元を明るく照らします。●タクシー乗客の「忘れ物防止や落し物の発見」、「乗降時のおもてなし」にも最適!。●薄型で取付けが簡単、着座の邪魔になりません。●防水性能IP65、PC樹脂レンズ採用により高耐久性を確保。●LEDランプでメンテナンスフリー
    用途本商品は車室内専用品です。質量(g)63(本体)消費電力(W)1.8定格電圧(V)12保護等級IP65相当色温度(K)6700使用環境温度(℃)-20~+70光束(Lm)160
  • LED小型船舶用船灯 第二種 紅灯12V KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種 紅灯12V

    KOITO(小糸製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
    規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)30定格電圧(V)12角度(°)水平射光:360、垂直射光:50消費電力1/10発光色光源電球防塵防水性能IP56光度(cd)4.3LED寿命(時間)素子:4万適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)2
  • カラコンバルブ H4 KOITO(小糸製作所)

    カラコンバルブ H4

    KOITO(小糸製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    瞳に魔法。華やかな存在感。ヘッドランプリフレクタにコーティング色が映り込み、カラーコンタクトでアイメイクをしたように車の瞳の色が変わる、H4ハロゲンバルブです。ピンク・ブルー・グリーンの鮮やかに魅せる3色新登場。 安心の車検対応・UN(ECE)部品認証取得品。
    タイプH4定格電圧(V)12定格電力(W)60/55口金その他
  • フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO(小糸製作所)

    フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
    タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他