絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,191)
- 三菱電機(10,106)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,365)
- RS PRO(2,459)
- 未来工業(2,454)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,933)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,509)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,452)
- オーム電機(1,431)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る

LEDフィールドライトEV
KOITO(小糸製作所)1セット欠品中【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】。充電しやすさ向上!。 充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。防塵防水充電器採用(IP67)。 充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。騒音・振動ゼロ。 駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。排気ガス・CO2排出ゼロ。 排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。燃料代ゼロ。 発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。小型軽量化。 リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。メンテナンスフリー。 リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)105定格電圧(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1335×900×2360車輪Φ201(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6500K(±1000K)照度(Lx)265(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)100h連続点灯時間(時間)11(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)38エコロジー商品省エネ
LEDフィールドライトS3
KOITO(小糸製作所)1セット欠品中【使いやすさを極めたLEDバルーン証明】工事や防災、イベント・スポーツ・レジャーなど、様々なシーンで活躍!。業界最軽量(33kg)の軽さを実現。 ライトと架台が分離式のため、積み下ろし作業にクレーンは不要。安全に一人で持ち運べて作業効率アップ!。低消費電力なのに明るい。 高効率LED採用で低消費電力なのにパワフルな大光量タイプ!明るくても眩しくないので快適な手元作業が可能に。※LED寿命は約40,000時間。コンパクト設計。 業界最小設計で狭い搬入路や設置スペースの厳しい場所にも対応できます!分離構造で車のトランクにもコンパクトに収納可能。用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)65定格電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1235×700×2230車輪Φ198(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6000K~7000K照度(Lx)140(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)60h連続点灯時間(時間)13(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)33エコロジー商品省エネ
0620 塗装検査LED照明器短尺タイプ
KOITO(小糸製作所)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます内容短尺タイプ(1本)エコロジー商品省エネ
1230 塗装検査LED照明器長尺タイプ
KOITO(小糸製作所)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます内容長尺タイプ(1本)エコロジー商品省エネ