カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(7)
  • 自動車補修部品(3)
絞り込み
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • ドーワ(1)
  • ハリケーン(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • PMC(1)
  • 花魁JAPAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ledrsb」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型2灯式 KOITO(小糸製作所)

    角型2灯式

    KOITO(小糸製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
    用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍)光源タイプLED
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(194件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • 角型4灯式タイプ2:ロー専用 KOITO(小糸製作所)

    角型4灯式タイプ2:ロー専用

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
    定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)

    KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
  • 角型4灯式タイプ1:ハイ専用 KOITO(小糸製作所)

    角型4灯式タイプ1:ハイ専用

    KOITO(小糸製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
    定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 変換コネクター KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 変換コネクター

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合(ヘッドランプタイプ)4灯式(角型):ハイ/ロー兼用タイプその他口金その他
  • LEDフォグランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDフォグランプ

    KOITO(小糸製作所)
    71,980税込79,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
    定格電力(W)13定格電圧(V)12
  • LEDマーカー&アンダーⅡブルー KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカー&アンダーⅡブルー

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
    用途自動車専用その他灯火ブルー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
  • LEDマーカー&アンダーⅡグリーン KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカー&アンダーⅡグリーン

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
    用途自動車専用その他灯火グリーン質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
  • 角型4灯式タイプ2:ロー専用 KOITO(小糸製作所)

    角型4灯式タイプ2:ロー専用

    KOITO(小糸製作所)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
    用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)定格12/17(V/W)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)光源タイプLED