カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(192)
    • トラック庫内灯(24)
  • 自動車補修部品(89)
  • バイク部品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • バッテリー・電装(7)
  • カー用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • モノタロウ(3)
  • 尾崎亀商店(162)
  • 小林総研(4)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • コクヨ(3,884)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,894)
  • HEIKO(1,555)
  • HAKKO(白光)(1,356)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,191)
  • KOA(1,097)
  • DAIKO(大光電機)(972)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(829)
  • Kenko(ケンコートキナー)(798)
  • KUKKO(クッコ)(693)
  • Nikon(ニコン)(509)
  • 修理(411)
  • KOTO(406)
  • EIKO(栄工舎)(371)
  • 興研(346)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ko」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(30件のレビュー)
489税込538
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)19×19
ミニ平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)ミニ平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
469税込516
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)16.5×11
ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(37件のレビュー)
499税込549
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)30×6.5
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12VKOITO(小糸製作所)(192件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格電圧(V)12口金その他
大型後部反射器(ECE R70) KOITO(小糸製作所)大型後部反射器(ECE R70)KOITO(小糸製作所)(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)低背ヒューズKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
369税込406
1箱(10個)
当日出荷
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
リフレックスリフレクター 55タイプ KOITO(小糸製作所)リフレックスリフレクター 55タイプKOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H4 12VKOITO(小糸製作所)(33件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプH4定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプKOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
839税込923
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ルーム、マップランプタイプシングル球クリア
ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H11 12VKOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
フラッシャー・バック・シグナルランプ  24V KOITO(小糸製作所)フラッシャー・バック・シグナルランプ 24VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
取付けL金具 KOITO(小糸製作所)取付けL金具KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
アイボリー適合機種PKL-106材質SPCC
2連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)2連式リアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品
寸法(mm)331×198.8×133.2
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
689税込758
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 14VKOITO(小糸製作所)(53件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
口金ウエッジ(ベース付)定格電圧(V)14
ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 24VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
719税込791
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)中間サイドターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用光源白熱球
バックアップランプ KOITO(小糸製作所)バックアップランプKOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ECE部品認証取得品
適合トラック・産業車両用寸法(mm)134×130規格UN部品認証取得品光源白熱バルブ
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12VKOITO(小糸製作所)(75件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
テール・ストップ・パーキングランプ  24V KOITO(小糸製作所)テール・ストップ・パーキングランプ 24VKOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)55
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
ハロゲンバルブ H7 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H7 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイプH7適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)8
ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 24V・28VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
口金ウェッジ(ベース付)
ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB4 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
タイプHB4定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)51(55)口金P22dガラス球形式T12
リフレックスリフレクター(トレーラー用) KOITO(小糸製作所)リフレックスリフレクター(トレーラー用)KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ECE部品認証取得品材質オール樹脂製規格UN部品認証取得品面積(有効反射)10499mm2
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ハロゲンバルブ H1 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H1 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12VKOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
2連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)2連オールLEDリアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式 オールLEDリアコンビネーションランプ ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応UN(ECE)部品認証取得品KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!Smart&Stylish 洗練された新デザインで個性をアピール! 画期的なオールインワン!!【省電力】 【長寿命】 LED寿命40,000h 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド質量(g)1760消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
プラグソケット KOITO(小糸製作所)プラグソケットKOITO(小糸製作所)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途トラック・トレーラー・産業車両用適合トラック、トレーラー、産業車両用
3連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)3連式リアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品
付属品ハーネス・カプラ・キュー寸法(mm)500×200×123適合車種トラック・産業車両用
ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H7 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH7定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
koベラ特集