カテゴリ
- 自動車補修部品(13)
- トラック用品・パーツ(6)
- バイク部品(4)
絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- スズキ(3)
- イートアンドフーズ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TDK(1)
- TRUSCO(1)
- リコイルジャパン(1)
- M&H(1)
- POLARG(1)
- ロッテ(1)
- Umios(旧:マルハニチロ)(1)
- SAMTEC(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- アルファ[販促](1)
- 名優(1)
- Lazos(1)
「koito 1-12」の検索結果

ウェッジベース電球 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5d色クリア定格電圧(V)12
ハロゲンバルブ H1 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用色クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V
KOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から9日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!定格電圧(V)12
ハロゲンバルブ HB1 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タイプHB1定格電圧(V)12適合北米車ヘッドランプ色クリア定格電力(W)65/45口金P34t(コネクター付)ガラス球形式T15
二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/35適合一般ヘッドランプタイプHS1口金PX43t-38
ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。タイプH1定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)4200
ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12V
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。タイプH1定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)3770
純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷純正LEDバックランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来白熱バルブと同等の簡単交換!! 純正LEDバックランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 夜間後退時の見やすさUP!! 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】発光色ホワイト種別LW5タイプ定格電圧(V)12適合車種アクア 2021.7 ~・ヤリス 2020.2 ~・VOXY 2022.1 ~・NOAH 2022.1 ~色温度(K)6000定格出力(W)7
LEDシグナルランプ(連続点灯)
KOITO(小糸製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6
純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ
KOITO(小糸製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!! 純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー) 3つのバリエーション!! バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~定格電圧(V)12定格出力(W)7
LEDシグナルランプ(点滅発光)
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から9日以内出荷ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED
大型後部反射器 UN部品認証(UN R70)取得品
KOITO(小糸製作所)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から31日以内出荷取付方式リベット式規格UN部品認証(UN R70)取得品
角型4灯式タイプ1:ハイ専用
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)定格12/17(V/W)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)光源タイプLED
LEDフォグランプ
KOITO(小糸製作所)¥71,980税込¥79,1781セット(2個)7日以内出荷品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。定格電圧(V)12定格電力(W)13