カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(88)
    • トラック用テールレンズ(34)
    • マーカーランプ(9)
    • トラック庫内灯(24)
    • トラック用交換電球(1)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(3)
    • トラック車高灯(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
    • フォークリフト用ライト(7)
  • カー用品(2)
    • 車内LED(2)
  • 自動車補修部品(20)
    • その他LED(8)
    • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(4)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • 小糸製作所(29)
  • POLARG(7)
  • 槌屋ヤック(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • OSRAM(6)
  • TOKISTAR(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オーム電機(2)
  • ライテックス(ムサシ)(2)
  • 信和自動車工業(2)
  • サイクルテック(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキテック(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • LUMILEDS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koito LED」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)2連オールLEDリアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式 オールLEDリアコンビネーションランプ ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応UN(ECE)部品認証取得品KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!Smart&Stylish 洗練された新デザインで個性をアピール! 画期的なオールインワン!!【省電力】 【長寿命】 LED寿命40,000h 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド質量(g)1760消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
LEDフォグランプ KOITO(小糸製作所)LEDフォグランプKOITO(小糸製作所)
71,980税込79,178
1セット(2個)
9日以内出荷
品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)12定格電力(W)13
LEDシグナルランプ(点滅発光) KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(点滅発光)KOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)12電球の種類LED適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
LEDエッジイルミシャイン KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミシャインKOITO(小糸製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
トラック・タクシー・バス等の幅広い車両にご装着いただけるイルミネーションランプ
付属品取付けブラケット、ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12/24
角型4灯式タイプ2:ロー専用 KOITO(小糸製作所)角型4灯式タイプ2:ロー専用KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品3年保証光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍) 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍) 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4) 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)※ロービーム1灯あたり※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。【オプション品】※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
アザーランプLEDバルブ 24V KOITO(小糸製作所)アザーランプLEDバルブ 24VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
LEDワーキングランプ スポットタイプ 24V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ スポットタイプ 24VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)24適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)24電球の種類LED適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプミニKOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当
小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)小型オールLEDリアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
Smart&Stylish 画期的なオールインワン!!すべての機能を小型のユニットに凝縮 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!UN(ECE)部品認証取得品。【省電力】 バッテリーへの負荷低減【長寿命】 バルブ交換不要【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用LED採用によりストップ時の追突事故低減 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。
定格テール0.4、ストップ4.4、ターン24.0、バック3.7
3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
Smart&Stylish 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!! 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ! 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン業界初のLED面発光を採用!!UN(ECE)部品認証取得品です。【省電力】 【長寿命】 LED寿命40,000h【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
レッド質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
LED車高灯&ストップ・ターン KOITO(小糸製作所)LED車高灯&ストップ・ターンKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。 コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。 省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。 LED化により 省電力を実現。 また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。
定格電圧(V)24レンズ色クリアLED色アンバー・レッド
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフ(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフ(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDカーゴランプ KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプKOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
蛍光灯以上の明るさ感独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)180×120×9質量(g)130使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)3色温度(K)6500明るさ(Lx)130LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付) KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。 エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能 12V/24V共用で幅広い車種に適合 点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け
セット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24
LEDマーカーランプ(3型タイプ) KOITO(小糸製作所)LEDマーカーランプ(3型タイプ)KOITO(小糸製作所)
839税込923
1個
当日出荷
トラック・産業車両用LEDマーカーランプです。
光源LED4灯レンズ色アンバー
LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
LEDマーカーランプ KOITO(小糸製作所)LEDマーカーランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。
光源LED光色イエローLED使用数(個)4
LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ(矢印タイプ)KOITO(小糸製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
LEDサイドマーカー KOITO(小糸製作所)LEDサイドマーカーKOITO(小糸製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150LED使用数(個)6
3連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)3連オールLEDリアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式 オールLEDリアコンビネーションランプ ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応UN(ECE)部品認証取得品KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!Smart&Stylish 洗練された新デザインで個性をアピール! 画期的なオールインワン!!【省電力】 【長寿命】 LED寿命40,000h 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)電球の種類LED
LEDカーゴランププラス KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランププラスKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
質量(g)130LED使用数(個)18使用環境温度(℃)-30~80光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
LED描画ランプ ラインタイプ KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ ラインタイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LED描画ランプ(ラインタイプ)光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G
LEDロングマーカーランプ KOITO(小糸製作所)LEDロングマーカーランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減! 車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します! 昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
定格出力(W)2.7
トラック用LEDサイドマーカーランプ KOITO(小糸製作所)トラック用LEDサイドマーカーランプKOITO(小糸製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。 UN部品認証取得品 国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。 (06年12月日星工業社調べ) ELV指令に合致しています。 高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。 LEDを使用しているため電球交換が不要です。 防錆・防水・耐振性が向上します。
コード長さ(mm)500LED使用数(個)4
オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
省スペースにも取付可能なオールインワンシーケンシャルターン(クリアVer.、レッドVer.)がラインナップ【UN部品認証取得品】●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
質量(g)1760タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットA KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットAKOITO(小糸製作所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。
適合車種日野 デュトロ ('19/4~) [ランプは100mmタイプ推奨]・UD クオン ('17/4~)適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002
LEDカーゴランププラス(平面タイプ) KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランププラス(平面タイプ)KOITO(小糸製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
LED使用数(個)18光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)質量(g)130使用環境温度(℃)-30~80
LEDサイドマーカー(ECE認証取得品) KOITO(小糸製作所)LEDサイドマーカー(ECE認証取得品)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150光色アンバーLED使用数(個)7電球の種類LED
LED車高灯&ストップランプ(横型) KOITO(小糸製作所)LED車高灯&ストップランプ(横型)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
車高灯とストップランプを一体化! トラック上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証
定格電圧(V)24保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6レンズ色レッド
LED Vホワイト(ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(ヘッドランプ用)KOITO(小糸製作所)
26,980税込29,678
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)KOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(連続点灯)KOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6
オールLEDリアコンビネーションランプ接続ハーネス KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ接続ハーネスKOITO(小糸製作所)
2,998税込3,298
1セット(2個)
欠品中
用途バックランプ2個付車用接続ハーネスコード長さ(mm)500
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルーKOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
オールLEDリアコンビネーションランプ 3連シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 3連シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
省スペースにも取付可能なオールインワンシーケンシャルターン(クリアVer)がラインナップ【UN部品認証取得品】●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
増灯用LEDリアターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)増灯用LEDリアターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。 後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。 縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。 省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
摘要縦横兼用定格出力(W)2.7