カテゴリ
- トラック用品・パーツ(16)
- 自動車補修部品(12)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- TAKEGAWA(武川)(128)
- FOGLIA(82)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(37)
- KIJIMA(キジマ)(37)
- MAD MAX(マッドマックス)(28)
- ドーワ(21)
- PIAA(21)
- SYS(21)
- IPF(19)
- スバルアクセサリー(17)
- エスコ(16)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(16)
- 三菱マテリアル(15)
- カシムラ(14)
- SMART[自動車用品](14)
- アセントワールド(14)
- DELTA(デルタ)(12)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(12)
- ブランドをもっと見る
「logu」の検索結果

中間サイドターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。用途トラック・バス産業車両用光源白熱球
バックアップランプ
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ECE部品認証取得品適合トラック・産業車両用寸法(mm)134×130規格UN部品認証取得品光源白熱バルブ
フロントターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。用途トラック・産業車両用種別トラック・バス・産業車両用寸法(mm)200×120×65
LEDシグナルランプ(連続点灯)
KOITO(小糸製作所)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6
白熱電球式フォグランプ単品角型 バンパー上付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781セット(2個)当日出荷から24日以内出荷形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球最大光度(cd)4000光色イエロー電球の種類白熱電球
141型ハロゲンフォグランプセット
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781セット(2個)当日出荷から8日以内出荷色イエロー光源ハロゲン球光色イエロー電球の種類ハロゲン球
LEDシグナルランプ(点滅発光)
KOITO(小糸製作所)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED
LED Vホワイト(フォグランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)用途LED Vホワイト(フォグランプ用)定格電力(W)12定格12V 21W色温度(K)6000
ハロゲンフォグランプ H8 12V
KOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合フォグランプ色クリアタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11
ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷適合一般フォグランプ色クリアタイプH3定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンフォグランプ H3a 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷適合一般フォグランプ色クリアタイプH3a定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22s/6ガラス球形式T12
純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ
KOITO(小糸製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!! 純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー) 3つのバリエーション!! バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】定格電圧(V)12定格出力(W)7適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~
フォグランプ専用 LEDホワイトビームNeo
KOITO(小糸製作所)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷従来のメーカーフォグランプ専用LEDバルブに対し、明るさが約2倍になりました。ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeoと同一のLEDチップを採用しており、ヘッドランプとフォグランプの色味を統一したドレスアップが可能です。極性フリーで取付け簡単、従来品同様に安心の放熱ファンレス構造です。従来品では装着対象となっていなかった車両にもお取付けいただけます。トラスコ品番362-5756
フォグ・バックランプ 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)5日以内出荷から9日以内出荷用途ヘッドランプ、フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)12
ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12V
KOITO(小糸製作所)¥879税込¥9671個5日以内出荷適合ヘッドランプ組込型フォグランプ色クリアタイプH3改(二脚)定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22改ガラス球形式T12
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2個)5日以内出荷H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000KタイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
LEDフォグランプ
KOITO(小糸製作所)¥71,980税込¥79,1781セット(2個)7日以内出荷品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。定格電力(W)13定格電圧(V)12
LEDフォグランプ5000T
KOITO(小糸製作所)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷白く明るい光・省電力・長寿命 最新のLEDを搭載した高色温度フォグランプ登場! トヨタ純正ハロゲンフォグランプ交換用のLEDフォグランプです。 青白い発光色を放つ5000Kの高色温度で、ECE R19・クラスF3許可取得の最新フォグランプです。定格電圧(V)12定格出力(W)12光源LED構成ランプ2個(R・L)色温度(K)5000
LED Vホワイト(フォグランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥20,980税込¥23,0781セット(2個)11日以内出荷車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別H16/H8/H11タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)11色温度(K)6300
LED Vホワイト(フォグランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別PSX26Wタイプ定格電圧(V)12定格出力(W)21色温度(K)6000
LED Vホワイト(ヘッドランプ/フォグランプ共用)
KOITO(小糸製作所)¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別HB3/HB4タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)22色温度(K)6000