14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:無し 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアロフレックスエアロフレックスシート
RoHS
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:有り 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
1ロール
98,980 税込108,878
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 基材特殊エラストマー 主な用途保護用 適合温度(℃)-29~93 特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 幅(m)1
1巻
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
用途エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤 特性防水・耐水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1本(180mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
1ロール
91,980 税込101,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 幅(m)1
1巻
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)3
1個(10m×1巻)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)3
1個(10m×1巻)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)7.5 テープ厚さ(mm)6
1個(7.5m×1巻)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)3
1個(10m×1巻)
5,298 税込5,828
4日以内出荷