7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC印(ニッカトー)YTZボール ジルコニア
粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
硬さ(HV10)1250 化学組成Y2O3-ZrO2
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800 化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様かさ密度(cm):3.9g/3 タイプふた 耐熱温度(℃)1800 化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17 使用温度(℃)最高/1900、常用/1800 化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6% 密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
硬さ1500HV10 破壊靭性4Mpa√m 密度(g/cm3)かさ密度/3.8 内容量(kg)1 特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良 純度(%)99.5、Al2O3
1箱
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ジルコニアボール
高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
硬さ1250HV10 許容差±0.15mm 化学組成ZrO2+HfO2 94.7% 破壊靭性6Mpa√m 密度(g/cm3)かさ密度/6 内容量(kg)1 特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
1箱
18,980 税込20,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可 硬さ1500HV10 破壊靭性4Mpa√m 内容量(kg)1 直径(mm)20
1箱(1式)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 密度