耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質シリカ・アルミナ
仕様フタのみ
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
使用温度(℃)最高1100
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
使用温度(℃)1600
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
使用温度(℃)1800
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
仕様SiO2/53%、Al2O3/41%(釉薬部分:SiO2/83%、Al2O3/10%)
使用温度(℃)1050
アズワン品番61-0157-75
1箱(5個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3
耐熱温度(℃)1550(常用)
化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様フタのみ
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30
タイプB型
外径×高さH(Φmm×mm)46×36
最高温度(℃)1600
化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
形状ふた
高さ(mm)46
外径(Φmm)80
1箱(2個)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
1組(5個)
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
高さ(mm)30
外径(Φmm)27.5
耐熱温度(℃)MAX1100
底径(Φmm)15
1組(5個)
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト 無釉薬
タイプフタ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
アズワン品番5-4051-02
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト 無釉薬
タイプるつぼ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
タイプフタ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5%
常用温度(℃)1750
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
耐食性にすぐれています。
仕様段付7t
適合120mm用
1枚
¥18,980
税込¥20,878
63日以内出荷
耐食性にすぐれています。
仕様段付7t
適合90mm用
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様かさ密度(cm):3.9g/3
タイプふた
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5
質量(g)800
耐熱温度(℃)1750
曲げ強さ(MPa)260
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
アズワン品番1-1736-15
弾性率(GPa)380
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード