1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450
化学組成SiO2=66、Al2O3=28
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
使用温度(℃)1400
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様本体のみ
化学組成(素地)SiO2:54%、Al2O3:41%、(釉薬)SiO2:83%、Al2O3:10%
関連キーワード