「るつぼ 耐熱」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
仕様本体のみ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
耐火度が高く、耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
種別特殊耐火るつぼ
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3
耐熱温度(℃)1550(常用)
化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質シリカ・アルミナ
仕様フタのみ
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様本体のみ
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様フタのみ
高さ(mm)30
外径(Φmm)27.5
耐熱温度(℃)MAX1100
底径(Φmm)15
1組(5個)
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
タイプフタ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
アズワン品番5-4051-02
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
コンラードソン氏形残留炭素測定用るつぼ。耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
材質CW(ムライト)
形状コンラードソン氏形
容量(mL)29~31
高さ(mm)35
外径(Φmm)51
底径(Φmm)23.5
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
形状ふた
高さ(mm)46
外径(Φmm)80
1箱(2個)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
形状三角架
高さ(mm)63
外径(Φmm)80
1箱(2個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
タイプるつぼ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
タイプフタ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。
容量(mL)29-31
高さ(mm)35
外径(Φmm)51
耐熱温度(℃)MAX1100
底径(Φmm)23.5
1組(10個)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5%
常用温度(℃)1750
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重2.4
耐熱温度(℃)1050(常用)
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
用途充填
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1
温度(℃)(焼固)1350
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1850
化学組成Al2O3 98%
密度(充填)2.4
性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
用途プラスチック
仕様使用水量(mL/kg):150
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1-S-30
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3 93%
性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性
乾燥時間(時間)24
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
耐熱温度(℃)1050
商品タイプ乳鉢のみ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO263%、Al2O3/31%
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/77%、Al2O3/13%
関連キーワード
1
2
次へ