化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。
容量(mL)29-31
高さ(mm)35
外径(Φmm)51
耐熱温度(℃)MAX1100
底径(Φmm)23.5
1組(10個)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様本体のみ
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3
耐熱温度(℃)1550(常用)
化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質シリカ・アルミナ
仕様フタのみ
仕様本体のみ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様フタのみ
高さ(mm)30
外径(Φmm)27.5
耐熱温度(℃)MAX1100
底径(Φmm)15
1組(5個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
タイプフタ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
アズワン品番5-4051-02
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
タイプるつぼ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
タイプフタ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17
使用温度(℃)最高/1900、常用/1800
化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6%
密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重2.4
耐熱温度(℃)1050(常用)
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
耐熱温度(℃)1050
商品タイプ乳鉢のみ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO263%、Al2O3/31%
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/77%、Al2O3/13%
仕様かさ密度(cm):3.9g/3
タイプふた
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5
質量(g)800
耐熱温度(℃)1750
曲げ強さ(MPa)260
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
アズワン品番1-1736-15
弾性率(GPa)380
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード