SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
タイプフタ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
タイプるつぼ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
使用温度(℃)1600
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質アルミナ95%
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30
タイプB型
外径×高さH(Φmm×mm)46×36
最高温度(℃)1600
化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
使用温度(℃)最高1600
化学組成Al2O3:95%
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
使用温度(℃)1600
関連キーワード