「アルミナるつぼ ssa-h」の検索結果
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
タイプるつぼ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
タイプフタ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
使用温度(℃)1600
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質アルミナ95%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
長さ(mm)600
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%