「ボールミル 粉砕用ボール」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。
ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。
顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。
研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。
硬さ(Hv)1250
化学組成Y2O3-ZrO2
破壊靭性6.0MPa√m
密度(g/cm3)6
からずり磨耗率(ppm/h)0.4
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。
材質アルミナSSA-995
常用温度(℃)1750
硬さ(Hv)1500
化学組成Al2O3=99.5%
破壊靭性4.0
密度(g/cm3)3.8
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。
U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1
硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)
化学組成Al2O3/99.9%
破壊靭性3.5MPa√m
密度(g/cm3)3.9
からずり磨耗率(ppm/h)6
粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
硬さ(HV10)1250
化学組成Y2O3-ZrO2
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア
硬度(HV10)1250
曲げ強さ(MPa)1200
化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%
破壊靭性6.0MPa√m
密度6.0g/cm3
からずり磨耗率(ppm/h)0.5
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
用途磁性材料・圧電体・誘電体粉体の粉砕・分散、ファインセラミックス粉体の粉砕・分散、顔料・ペイント及び各種粉体の粉砕・分散、バイオ材料の粉砕・分散
材質ジルコニア
直径(Φmm)10
硬さ(HV10):1250
曲げ強さ(MPa)1200
化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%
破壊靭性6.0MPa√m
密度(g/cm3)6.0
内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です
アズワン品番5-4060-34
1袋(1kg)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
硬さ1500HV10
破壊靭性4Mpa√m
密度(g/cm3)かさ密度/3.8
内容量(kg)1
特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良
純度(%)99.5、Al2O3
シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
硬さ1250HV10
許容差±0.15mm
化学組成ZrO2+HfO2 94.7%
破壊靭性6Mpa√m
密度(g/cm3)かさ密度/6
内容量(kg)1
特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460
純度(%)90
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
材質シリコンナイトライド90%
硬さ(HV10)390
曲げ強さ(MPa)(室温)700
密度(g/cm3)3.2
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ
密度(g/cm3)3.9
硬さ(HV10)800
曲げ強さ(MPa)(室温)450
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ
密度(g/cm3)3.6
硬さ(HV10)050
曲げ強さ(MPa)(室温)280
高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.5%
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93%
質量(kg)1
直径(Φmm)12.7×12.7
1袋
¥2,598
税込¥2,858
17日以内出荷
硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可
硬さ1500HV10
破壊靭性4Mpa√m
内容量(kg)1
直径(mm)20
1箱(1式)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
耐摩耗性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
直径(Φmm)0.03
許容差+0.02mm、-0.015mm
化学組成ZrO2+HfO2/94.7%
1箱(1kg)
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。
材質シリコンナイトライド90%
直径(Φmm)5
硬さ(HV10)390
曲げ強さ(MPa)(室温)700
密度(g/cm3)3.2
1袋
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア
直径(Φmm)0.65
硬度(HV10)1250
曲げ強さ(MPa)1200
化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%
破壊靭性6.0MPa√m
密度(g/cm3)6
内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。
アズワン品番5-4060-26
からずり磨耗率(ppm/h)0.5
1個(1kg)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
耐摩耗性に優れる。
種別シリンダー形状 HD-127
材質アルミナ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7
硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
密度3.6g/mL
アズワン品番61-0161-77
からずり磨耗率(ppm/h)180
1箱
¥2,598
税込¥2,858
17日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ
硬さ(HV10)200
曲げ強さ(MPa)(室温)400
密度(g/cm3)3.7
高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.9%
硬さ(HV10)800
曲げ強さ(MPa)(室温)450
密度(g/cm3)3.9
関連キーワード