16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC印(ニッカトー)MG-12G角サヤ
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6% 外形寸法(mm)90×90×50H
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)MG-12G板
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700 化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750 最高使用温度(℃)1750
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)MG特殊耐火るつぼ
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1% 使用温度(℃)1800
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)MG-14G角サヤ
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6% 外形寸法(mm)120×120×60H
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷

CC印(ニッカトー)マグネシアセメント
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式M-2 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300 粒径(μm)(最大)80 最高使用温度(℃)2400 化学組成MgO 97% 密度(充填)1.8 性質粗粒のマグネシア質で高固着力 乾燥時間(時間)24
1袋(5kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900 化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)MG-12G角板
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6% 寸法(mm)50×50×4t
1枚
3,498 税込3,848
翌々日出荷

CC印(ニッカトー)MG-13G角板
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6% 寸法(mm)100×100×5t
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷