使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-2
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300
粒径(μm)(最大)80
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 97%
密度(充填)1.8
性質粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)24
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-4
粒径(μm)(最大)900
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 96%
密度(充填)2.4
性質比較的微粒のマグネシア質で高固着力
比較的微粒のマグネシア質で固着力に優れている。
種別M-4 5kg入り
化学組成MgO/96%
アズワン品番61-0163-03
危険物の類別非危険物
1パック(5kg)
¥7,498
税込¥8,248
17日以内出荷
粒径(μm)(最大)5000
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1-L
化学組成Al2O3 98%
粒径(μm)(最大)300
性質微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)1850
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)24
密度(充填)2.0
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
粗粒のアルミナ質で耐熱性で優れる。
種別A-1 5kg入り
化学組成Al2O3/98%
アズワン品番61-0162-90
危険物の類別非危険物
1パック(5kg)
¥6,998
税込¥7,698
17日以内出荷
微粒のアルミナ質で固着力に優れている。
種別A-1-L 5kg入り
化学組成Al2O3/98%
アズワン品番61-0162-91
危険物の類別非危険物
1パック(5kg)
¥6,998
税込¥7,698
17日以内出荷
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
関連キーワード