「マグネシア粉末」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-2
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300
粒径(μm)(最大)80
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 97%
密度(充填)1.8
性質粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)24
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-4
粒径(μm)(最大)900
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 96%
密度(充填)2.4
性質比較的微粒のマグネシア質で高固着力
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
粒径(μm)(最大)5000
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1-L
化学組成Al2O3 98%
粒径(μm)(最大)300
性質微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)1850
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)24
密度(充填)2.0
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
比較的微粒のマグネシア質で固着力に優れている。
種別M-4 5kg入り
化学組成MgO/96%
アズワン品番61-0163-03
危険物の類別非危険物
1パック(5kg)
¥7,498
税込¥8,248
17日以内出荷
関連キーワード