「乳鉢乳棒」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
仕様乳棒
商品タイプ乳棒のみ
商品タイプ乳棒のみ
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
アルミナ乳鉢は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕にも適しています。
商品タイプ乳棒のみ
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
材質アルミナ製
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
規格150mmΦ用
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
1個(1個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
仕様乳棒
商品タイプ乳棒のみ
高強度で高靭性耐摩耗性にすぐれています。
種別乳棒のみ
材質ジルコニア95%
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
種別乳棒のみ
材質アルミナ99.6%
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別乳棒のみ
材質シリコンナイトライド90%
化学組成SiO2:63% Al2O3:31%
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳棒のみ
化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
耐熱温度(℃)1050
商品タイプ乳鉢のみ
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重2.4
耐熱温度(℃)1050(常用)
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
化学組成SiO2/73%、Al2O3/12%
商品タイプ乳棒のみ
関連キーワード