硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
硬さ1500HV10
破壊靭性4Mpa√m
密度(g/cm3)かさ密度/3.8
内容量(kg)1
特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良
純度(%)99.5、Al2O3
硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可
硬さ1500HV10
破壊靭性4Mpa√m
内容量(kg)1
直径(mm)20
1箱(1式)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
関連キーワード