使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/77%、Al2O3/13%
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050
化学組成SiO2/53%、Al2O3/41%
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
仕上無釉薬
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
耐熱衝撃性に優れる。
種別SSA-T
関連キーワード