耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
耐熱衝撃性に優れる。
種別SSA-T
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
関連キーワード