耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
耐熱衝撃性に優れる。
種別SSA-T
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5
質量(g)800
耐熱温度(℃)1750
曲げ強さ(MPa)260
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
アズワン品番1-1736-15
弾性率(GPa)380
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード