「焼成皿」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO263%、Al2O3/31%
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
耐熱衝撃性に優れる。
種別SSA-T
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
関連キーワード