高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質ムライト
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S
使用温度(℃)1800
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
アルミナ70%の高アルミナ質Sチューブです。
最高温度(℃)1600
HBチューブは高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 HBチューブは耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
使用温度(℃)最高1500
化学組成SiO2:40%、Al2O3:56%
使用温度(℃)最高1800
化学組成Al2O3:99.6%
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)100
材質HB
化学組成SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)1500
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。
種別共通熱履歴センサー
HBよりもアルカリ成分が少なく耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
長さ(mm)1000
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース
寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)
電源DC6~9V用 ACアダプター付き
方式振動式
表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)
測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)
出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
高強度で高靭性耐摩耗性にすぐれています。
種別角形
材質ジルコニア95%
商品タイプ乳鉢のみ
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形
材質シリコンナイトライド90%
型式2
外径(Φmm)140
商品タイプ乳鉢のみ
1個
¥179,800
税込¥197,780
93日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形
材質シリコンナイトライド90%
型式3
外径(Φmm)170
商品タイプ乳鉢のみ
1個
¥239,800
税込¥263,780
93日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形
材質シリコンナイトライド90%
型式1
外径(Φmm)120
商品タイプ乳鉢のみ
1個
¥129,800
税込¥142,780
93日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別乳棒のみ
材質シリコンナイトライド90%
高強度で高靭性耐摩耗性にすぐれています。
種別乳棒のみ
材質ジルコニア95%
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形
材質シリコンナイトライド90%
型式1
外径(Φmm)66
商品タイプ乳鉢のみ
1個
¥47,980
税込¥52,778
93日以内出荷
関連キーワード