耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO263%、Al2O3/31%
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
関連キーワード