5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC印(ニッカトー)SUN-11ボール
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
材質シリコンナイトライド90% 硬さ(HV10)390 曲げ強さ(MPa)(室温)700 密度(g/cm3)3.2
1袋ほか
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)窒化けい素ボール(1kg)
シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
1箱(1kg)
99,980 税込109,978
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア 硬度(HV10)1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度6.0g/cm3 からずり磨耗率(ppm/h)0.5
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)