高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1%
使用温度(℃)1800
高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17
使用温度(℃)最高/1900、常用/1800
化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6%
密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
耐火度が高く、耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
種別特殊耐火るつぼ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
関連キーワード