酸・アルカリに安定です。
材質ムライト、無釉薬
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
仕上無釉薬
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト 無釉薬
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト 無釉薬
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様本体のみ
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050
化学組成SiO2/53%、Al2O3/41%
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
化学組成(素地)SiO2:54%、Al2O3:41%、(釉薬)SiO2:83%、Al2O3:10%
関連キーワード