カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(56)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • モノタロウ(2)
  • サンドビック(402)
  • ParkerTAIYO(116)
  • ワルター(83)
  • 三菱マテリアル(55)
  • アズワン(27)
  • NAC(長堀工業)(21)
  • エスコ(16)
  • SANDVIK(16)
  • 京セラ(14)
  • 岩田製作所(10)
  • NS(日進工具)(10)
  • イスカル(7)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(6)
  • CKD(5)
  • タンガロイ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • BRAND(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al2-3」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬局形乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)
3,398税込3,738
1個(1個)
5日以内出荷
規格150mmΦ用化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
薬局形乳鉢 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢CC印(ニッカトー)
2,998税込3,298
1個(1個)
5日以内出荷から8日以内出荷
軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
6,298税込6,928
1箱(1式)
5日以内出荷
硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m内容量(kg)1直径(mm)20
SSA-Hるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-HるつぼCC印(ニッカトー)
8,698税込9,568
1組(5個)ほか
翌日出荷から120日以内出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
CWるつぼ CC印(ニッカトー)CWるつぼCC印(ニッカトー)
519税込571
1個(1個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
タイプB型使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-SるつぼCC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1組(5個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
7,698税込8,468
1箱
8日以内出荷
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/3.8内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良純度(%)99.5、Al2O3
ジルコニアボール CC印(ニッカトー)ジルコニアボールCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
硬さ1250HV10許容差±0.15mm化学組成ZrO2+HfO2 94.7%破壊靭性6Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/6内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
乳棒 (薬局型) CC印(ニッカトー)乳棒 (薬局型)CC印(ニッカトー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
乳鉢(薬局型) CC印(ニッカトー)乳鉢(薬局型)CC印(ニッカトー)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
種別Φ110mm外径(Φmm)110耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%アズワン品番5-4056-01
薬局形乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
商品タイプ乳棒のみ化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
CW乳鉢(カトー形)用 乳棒 CC印(ニッカトー)CW乳鉢(カトー形)用 乳棒CC印(ニッカトー)
889税込978
1個
翌々日出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳棒のみ化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
CW乳鉢(カトー形) CC印(ニッカトー)CW乳鉢(カトー形)CC印(ニッカトー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳鉢のみ化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Sタンマン管CC印(ニッカトー)
32,980税込36,278
1組(10本)ほか
当日出荷から24日以内出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Hタンマン管CC印(ニッカトー)
22,980税込25,278
1組(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成Al2O3:95%
SSA-Sボート CC印(ニッカトー)SSA-SボートCC印(ニッカトー)
32,980税込36,278
1組(10個)
当日出荷から翌々日出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-Hボート CC印(ニッカトー)SSA-HボートCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1組(10個)
当日出荷から10日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
灰分測定用ボート CC印(ニッカトー)灰分測定用ボートCC印(ニッカトー)
7,698税込8,468
1組(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
化学組成(素地)SiO2:54%、Al2O3:41%、(釉薬)SiO2:83%、Al2O3:10%
HBチューブ(ムライト) CC印(ニッカトー)HBチューブ(ムライト)CC印(ニッカトー)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
HBチューブは高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 HBチューブは耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
使用温度(℃)最高1500化学組成SiO2:40%、Al2O3:56%
CW蒸発皿(平底) CC印(ニッカトー)CW蒸発皿(平底)CC印(ニッカトー)
9,698税込10,668
1組(10個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
CW蒸発皿(丸底) CC印(ニッカトー)CW蒸発皿(丸底)CC印(ニッカトー)
8,998税込9,898
1組(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
CW灰分測定用灰皿(角型) CC印(ニッカトー)CW灰分測定用灰皿(角型)CC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ(金属溶解用)CC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1個
予約販売
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)CWるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
CWるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)CWるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
429税込472
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%使用温度(℃)最高1100
SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
12,980税込14,278特価
1組(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-Sるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
9,498税込10,448
1組(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-Hるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
7,698税込8,468
1組(5個)
当日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
5,698税込6,268
1組(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
焼成用セッター CC印(ニッカトー)焼成用セッターCC印(ニッカトー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
アルミナルツボSSA-S用フタ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-S用フタCC印(ニッカトー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-SルツボCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
乳棒(化陶型) CC印(ニッカトー)乳棒(化陶型)CC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
仕様乳棒商品タイプ乳棒のみ
アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器CC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
アルミナ乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)アルミナ乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
10,799税込11,879
1個
当日出荷
アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%仕様乳棒商品タイプ乳棒のみ
焼成用セッター CC印(ニッカトー)焼成用セッターCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー)るつぼ用マッフルCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3耐熱温度(℃)1550(常用)化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
るつぼ(C型) CC印(ニッカトー)るつぼ(C型)CC印(ニッカトー)
579税込637
1個
当日出荷
仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)用フタCC印(ニッカトー)
389税込428
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%材質シリカ・アルミナ仕様フタのみ