耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重2.4
耐熱温度(℃)1050(常用)
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
耐熱温度(℃)1050
商品タイプ乳鉢のみ
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳棒のみ
化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
化学組成SiO2/53%、Al2O3/41%
耐熱温度(℃)1100(常用)
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質シリカ・アルミナ
仕様フタのみ
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様本体のみ
仕様本体のみ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様フタのみ
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3
耐熱温度(℃)1550(常用)
化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
タイプフタ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
アズワン品番5-4051-02
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
関連キーワード