「cwるつぼ 30ml」の検索結果
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト、無釉薬
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
使用温度(℃)最高1100
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト 無釉薬
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト 無釉薬
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質シリカ・アルミナ
仕様フタのみ
タイプB型
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
コンラードソン氏形残留炭素測定用るつぼ。耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
材質CW(ムライト)
形状コンラードソン氏形
容量(mL)29~31
高さ(mm)35
外径(Φmm)51
底径(Φmm)23.5
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷