使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
使用温度(℃)最高1100
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト、無釉薬
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質シリカ・アルミナ
仕様フタのみ
タイプB型
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト 無釉薬
関連キーワード