カテゴリ
- 科学研究・開発用品(248)
- 接着剤・補修材(7)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- モノタロウ(4)
- カトウ工機(79)
- KATO(33)
- KSフィルター(5)
- EBM(江部松商事)(66)
- KATO-DENKI(加藤電機)(64)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- オカトー(166)
- カトレア本舗(174)
- サカエ(538)
- タカトテクニカ(69)
- トヨタ(105)
- ナカトミ(156)
- ネオフレックス(360)
- ホンダ(95)
- 三桂製作所(124)
- 大阪塗料工業(75)
- 豊稔企販(66)
- 高桑金属(184)
- ブランドをもっと見る
「kato」の検索結果

アルミナボール
CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
燃焼管 HBチューブ
CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から61日以内出荷高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
HB絶縁管(熱電対用)
CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(100本)ほか当日出荷絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に材質HB全長(mm)100使用温度(℃)1500化学組成SiO2=40、Al2O3=56
ジルコニアボール YTZシリーズ
CC印(ニッカトー)¥22,980~税込¥25,278~1袋(1kg)当日出荷から6日以内出荷SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
アルミナルツボSSA-Sルツボ
CC印(ニッカトー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
ジルコニアボール YTZ
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
アルミナルツボSSA-S用フタ
CC印(ニッカトー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
アルミナ乳鉢用 乳棒
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥10,799~税込¥11,879~1個当日出荷アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。仕様乳棒比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳棒のみ
YTZボール ジルコニア
CC印(ニッカトー)¥22,980~税込¥25,278~1袋(1kg)当日出荷から22日以内出荷粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
SSA-Sるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1組(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
アルミナ乳鉢(角型)
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。仕様乳鉢材質アルミナ製比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳鉢のみ
アルミナ焼成用容器
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
SSA-T角サヤ用フタのみ
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ
CC印(ニッカトー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から翌々日出荷軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%商品タイプ乳鉢のみ
HB保護管(パイロメーター用)
CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか当日出荷から72日以内出荷あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
燃焼CBボート
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥25,980~税込¥28,578~1個(1kg)当日出荷耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
SSA-Sるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥9,498~税込¥10,448~1組(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
アルミナ保護管 SSAシリーズ
CC印(ニッカトー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から82日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-T角サヤ用 蓋のみ
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
アルミナボール SSA-995
CC印(ニッカトー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8