カテゴリ
- 科学研究・開発用品(107)
- 医療(2)
絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- モノタロウ(4)
- カトウ工機(79)
- KATO(9)
- KSフィルター(5)
- ネオフレックス(360)
- 高桑金属(184)
- オカトー(163)
- 三桂製作所(124)
- 大阪塗料工業(75)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- EBM(江部松商事)(66)
- 豊稔企販(66)
- タカトテクニカ(61)
- ナカトミ(60)
- KATO-DENKI(加藤電機)(58)
- UNION(ユニオン)(53)
- 富士カトラリー(50)
- ROLLINGDOG(47)
- 日本シーム工業(42)
- ブランドをもっと見る
「kato」の検索結果

アルミナルツボSSA-Sルツボ
CC印(ニッカトー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
アルミナルツボSSA-S用フタ
CC印(ニッカトー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
アルミナ乳鉢用 乳棒
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥10,799~税込¥11,879~1個当日出荷アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。仕様乳棒比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳棒のみ
SSA-Sるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1組(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
アルミナ乳鉢(角型)
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。仕様乳鉢材質アルミナ製比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳鉢のみ
アルミナ焼成用容器
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
SSA-T角サヤ用フタのみ
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ
CC印(ニッカトー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から翌々日出荷軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%商品タイプ乳鉢のみ
HB保護管(パイロメーター用)
CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1組(5本)ほか当日出荷から72日以内出荷あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
燃焼CBボート
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥32,300税込¥35,5301個(1kg)当日出荷耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
SSA-Sるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥9,498~税込¥10,448~1組(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-Sチューブ(アルミナ)
CC印(ニッカトー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥5,698税込¥6,2681組(5個)当日出荷から翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Sるつぼ
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1組(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%