カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(257)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • ホンダ(2,753)
  • エレコム(372)
  • MARKLESS STYLE(239)
  • ミツビシ(167)
  • 三菱ふそう(166)
  • ハスクバーナ(106)
  • 東洋マーク製作所(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
  • RS PRO(76)
  • 前川金属工業所(宝こづち印)(73)
  • SPARKFUN(66)
  • Canon(59)
  • アイマーク(54)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • レックスマーク(LEXMARK)(51)
  • PROMARK(プロマーク)(49)
  • WESTMARK(43)
  • DUCATI(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mark」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬局形乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)
3,398税込3,738
1個(1個)
5日以内出荷
規格150mmΦ用化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
薬局形乳鉢 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢CC印(ニッカトー)
3,098税込3,408
1個(1個)
5日以内出荷から8日以内出荷
軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
6,298税込6,928
1箱(1式)
5日以内出荷
硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m内容量(kg)1直径(mm)20
SSA-Hるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-HるつぼCC印(ニッカトー)
8,698税込9,568
1組(5個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
CWるつぼ CC印(ニッカトー)CWるつぼCC印(ニッカトー)
519税込571
1個(1個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
タイプB型使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-SるつぼCC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1組(5個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
HB熱電対用絶縁管 CC印(ニッカトー)HB熱電対用絶縁管CC印(ニッカトー)
47,980税込52,778
1組(100本)
5日以内出荷から8日以内出荷
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
入数100本
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1個(1kg)
10日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア直径(Φmm)0.65硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。アズワン品番5-4060-26からずり磨耗率(ppm/h)0.5
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
用途磁性材料・圧電体・誘電体粉体の粉砕・分散、ファインセラミックス粉体の粉砕・分散、顔料・ペイント及び各種粉体の粉砕・分散、バイオ材料の粉砕・分散材質ジルコニア直径(Φmm)10硬さ(HV10):1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6.0内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格ですアズワン品番5-4060-34
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
ZR-11保護管 CC印(ニッカトー)ZR-11保護管CC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1本
51日以内出荷から91日以内出荷
耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。
化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5%使用温度(℃)1750
アルミナ保護管 SSAシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ保護管 SSAシリーズCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管CC印(ニッカトー)
34,980税込38,478
1パック(100本)ほか
61日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%使用温度(℃)1800
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
材質アルミナ形状チューブ使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
HB共通スリチューブ CC印(ニッカトー)HB共通スリチューブCC印(ニッカトー)
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
形状チューブ使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)
6,798税込7,478
1本ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
S絶縁管 SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)S絶縁管 SZETUシリーズCC印(ニッカトー)
6,198税込6,818
1パック(25本)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
HB絶縁管 CC印(ニッカトー)HB絶縁管CC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1箱(100本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/40%、l2O3/56%使用温度(℃)1500
S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズCC印(ニッカトー)
6,998税込7,698
1箱(20本)
4日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
形状丸凹形二つ穴使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
ビスコメイト CC印(ニッカトー)ビスコメイトCC印(ニッカトー)
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷から63日以内出荷
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
薬局形 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)薬局形 乳鉢のみCC印(ニッカトー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
HB絶縁管 CC印(ニッカトー)HB絶縁管CC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1箱(100本)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
リファサーモ CC印(ニッカトー)リファサーモCC印(ニッカトー)
42,980税込47,278
1箱(200個)
翌々日出荷
焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。
種別共通熱履歴センサー
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
HBチューブ CC印(ニッカトー)HBチューブCC印(ニッカトー)
31,980税込35,178
1本
63日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)YTZボール ジルコニアCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から93日以内出荷
粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)HDボール アルミナCC印(ニッカトー)
3,498税込3,848
1個ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93%
吸収板 角形 CC印(ニッカトー)吸収板 角形CC印(ニッカトー)
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
灰分測定用灰皿 角型 CC印(ニッカトー)灰分測定用灰皿 角型CC印(ニッカトー)
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
SSA-T角サヤ用 蓋のみ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ用 蓋のみCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
SSA-T角サヤのみ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤのみCC印(ニッカトー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
CB燃焼ボート CC印(ニッカトー)CB燃焼ボートCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
材質ムライト使用温度(℃)1450
CWるつぼ用 蓋のみ B用 CC印(ニッカトー)CWるつぼ用 蓋のみ B用CC印(ニッカトー)
579税込637
1枚
翌々日出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
CWるつぼ B 身のみ CC印(ニッカトー)CWるつぼ B 身のみCC印(ニッカトー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
CW蒸発皿 平底 CC印(ニッカトー)CW蒸発皿 平底CC印(ニッカトー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から8日以内出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
CW蒸発皿 丸底 CC印(ニッカトー)CW蒸発皿 丸底CC印(ニッカトー)
899税込989
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
灰分測定用灰ざら 丸型 CWシリーズ CC印(ニッカトー)灰分測定用灰ざら 丸型 CWシリーズCC印(ニッカトー)
859税込945
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
化学組成SiO2/53%、Al2O3/41%耐熱温度(℃)1100(常用)
ポットミル HD-Bシリーズ CC印(ニッカトー)ポットミル HD-BシリーズCC印(ニッカトー)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら