「mgo」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1%
使用温度(℃)1800
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-2
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300
粒径(μm)(最大)80
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 97%
密度(充填)1.8
性質粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)24
使用温度(℃)最高1700
化学組成MgO:98%、CaO:1%
化学組成MgO:98%、CaO:1%
使用温度(℃)最高1700
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
比較的微粒のマグネシア質で固着力に優れている。
種別M-4 5kg入り
化学組成MgO/96%
アズワン品番61-0163-03
危険物の類別非危険物
1パック(5kg)
¥7,498
税込¥8,248
17日以内出荷
用途スリップ
仕様使用液量(mL/kg):指定液330
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式S-101
温度(℃)(硬化)常温~80
粒径(μm)(最大)600
最高使用温度(℃)1400
化学組成ZrO2 53%・SiO2 26%・MgO 21%
性質ジルコン質で高耐熱性・絶縁性・接着力
硬化時間(時間)4
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
微粒のマグネシア質で固着力に優れている。
種別M-2 5kg入り
化学組成MgO/97%
アズワン品番61-0163-01
危険物の類別非危険物
1パック(5kg)
¥7,498
税込¥8,248
13日以内出荷
ジルコン質で耐熱性・絶縁性および接着力に優れている。
危険物の類別非危険物
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-4
粒径(μm)(最大)900
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 96%
密度(充填)2.4
性質比較的微粒のマグネシア質で高固着力
関連キーワード