絞り込み
ブランド
- 武蔵エンジニアリング
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 武蔵エンジニアリングのすべての商品

フッ素ゴム製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ
武蔵エンジニアリング¥899~税込¥989~1パック(20個)当日出荷から9日以内出荷アダプターチューブ用Oリング。種別アダプターチューブ用Oリング バイトン製
金属ニードル SNAシリーズ
武蔵エンジニアリング¥8,998~税込¥9,898~1パック(60本)当日出荷から16日以内出荷汎用性の高いスタンダード金属ニードル。材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
金属ニードル
武蔵エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981セット(60本)当日出荷から10日以内出荷材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
UV材料用シリンジヘッドキャップ HCシリーズ
武蔵エンジニアリング¥2,798税込¥3,0781パック(50個)当日出荷シリンジ上部を密閉するキャップです。(UV対応、5ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-83
ミラクルワイパプランジャ 青 MLP-Bシリーズ
武蔵エンジニアリング¥3,298税込¥3,6281パック(50個)当日出荷液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ややきつめ、5ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-70
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ
武蔵エンジニアリング¥2,898税込¥3,1881パック(50個)当日出荷液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、3ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)3用アズワン品番61-3589-63
横出しアダプターチューブ ATシリーズ
武蔵エンジニアリング¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷から14日以内出荷ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)種別シリンジ用
目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ
武蔵エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981パック(50本)当日出荷独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。容量(mL)20アズワン品番62-3875-07
MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」
武蔵エンジニアリング¥97,980税込¥107,7781台9日以内出荷吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。付属品・ 本体 MS-1D-CTR ・電源子ード(日本用) PK2-1・ACアダプタ ACAT-2・取説 ※ディスペンサーとして使用される際には、その他シリンジやノズルなどの構成品が必要となりますトラスコ品番465-9813幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力(W)12作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
ニトリルゴム製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ
武蔵エンジニアリング¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から10日以内出荷アダプターチューブ用Oリング。種別アダプターチューブ用Oリング ニトリルゴム製
シリコーンゴム製アダプターチューブ用Oリング 1mL用 ORGシリーズ
武蔵エンジニアリング¥799~税込¥879~1パック(20個)当日出荷から10日以内出荷アダプターチューブ用Oリング。種別アダプターチューブ用Oリング シリコーンゴム製
UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付
武蔵エンジニアリング¥19,980税込¥21,9781セット(50本)翌々日出荷UVを完全にシャットアウト。 可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。 抜群の流動性。 液剤の残量が一目で分かる目盛付き容量(mL)50トラスコ品番771-4394材質ポリプロピレン全長(mm)160.8質量(g)811.3外径(Φmm)26.1常用圧力(MPa)0.5
液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ
武蔵エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
精密ソリッドノズル SHN-0シリーズ
武蔵エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981本当日出荷一体精密ノズルにより安定・微量吐出が可能です。一体構造ですので針元へのノズル締め込み作業が不要です。材質SUS
UV材料用シリンジヘッドキャップ HCシリーズ
武蔵エンジニアリング¥2,198税込¥2,4181パック(50個)当日出荷シリンジ上部を密閉するキャップです。(UV対応、3ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)3用アズワン品番61-3589-82
ソフトニードル
武蔵エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781パック(50本)当日出荷しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減。特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮。嫌気性液体材料の塗布にも対応。用途シリンジの先端に取り付けるニードルトラスコ品番784-3950材質針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン針長(mm)35.9外径(mm)1.83危険物の類別非危険物内径(mm)1.37
ステンレスシリンジ SSYシリーズ
武蔵エンジニアリング¥21,980税込¥24,1781本10日以内出荷高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。容量(mL)10アズワン品番63-1675-22
精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ
武蔵エンジニアリング¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。材質針/SUS針元/SUS
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ
武蔵エンジニアリング¥1,198税込¥1,3181パック(50個)当日出荷シリンジ上部を密閉するキャップです。(3ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)3用アズワン品番61-3589-77
チュービングディスペンサ用PTFEチューブ 黒色 TTシリーズ
武蔵エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781巻(10m)8日以内出荷から13日以内出荷チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。UV硬化型樹脂対応黒色。
カートリッジ
武蔵エンジニアリング¥36,980~税込¥40,678~1個8日以内出荷から10日以内出荷材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
MUSASHI 大流量ニードルコントロールバルブ 「MINI VAL」
武蔵エンジニアリング¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。材質ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ)仕様最大応答回数(回/min):680トラスコ品番117-0014質量(g)222圧力最大液体圧送圧力:0.5MPa使用エアー圧力(MPa)0.35~0.5駆動方式エアオペレート式危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2)
武蔵エンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9783摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)415ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物