絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
106件中 81106
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ 武蔵エンジニアリング液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ武蔵エンジニアリング
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
3ピンニードル DNシリーズ 武蔵エンジニアリング3ピンニードル DNシリーズ武蔵エンジニアリング
2,898税込3,188
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷から16日以内出荷
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:SUS
精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/SUS
パーフロ製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ 武蔵エンジニアリングパーフロ製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ武蔵エンジニアリング
19,980税込21,978
1パック(20個)
6日以内出荷から13日以内出荷
アダプターチューブ用Oリング。
種別アダプターチューブ用Oリング パーフロ製
横出しアダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリング横出しアダプターチューブ ATシリーズ武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)
容量(mL)20~70種別Σ用 シリンジ用アズワン品番61-3589-34
横出しアダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリング横出しアダプターチューブ ATシリーズ武蔵エンジニアリング
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)
種別シリンジ用
ステンレスシリンジ SSYシリーズ 武蔵エンジニアリングステンレスシリンジ SSYシリーズ武蔵エンジニアリング
15,980税込17,578
1本
17日以内出荷
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
カラーシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリングカラーシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
6,998税込7,698
1パック(50本)
8日以内出荷から13日以内出荷
液剤別の品種管理等に最適なカラーシリンジ。
目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
14,980税込16,478
1パック(50本)
10日以内出荷
UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。液体の残量が一目で判る、UV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
容量(mL)20種別目盛付UVブロックシリンジアズワン品番62-3875-09
チュービングディスペンサ用PTFEチューブ 黒色 TTシリーズ 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサ用PTFEチューブ 黒色 TTシリーズ武蔵エンジニアリング
11,980税込13,178
1巻(10m)
8日以内出荷から17日以内出荷
チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。UV硬化型樹脂対応黒色。
シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ 武蔵エンジニアリングシリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ武蔵エンジニアリング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
本体付属のホルダに装着する事で5mlシリンジの脱泡が可能。
種別ホルダーカラー適合容量(mL)5用アズワン品番61-3588-41
アンチ・スタティックシリンジ 武蔵エンジニアリングアンチ・スタティックシリンジ武蔵エンジニアリング
19,980税込21,978
1パック(50本)
10日以内出荷
シリンジ自体に帯電及び静電気を防止する性質を持たせています。
容量(mL)50アズワン品番61-3589-15
マウンター用シリンジ 武蔵エンジニアリングマウンター用シリンジ武蔵エンジニアリング
9,998税込10,998
1パック(50本)
8日以内出荷
チップマウンターにそのまま搭載可能なシリンジ。
容量(mL)20アズワン品番61-3589-14
チューブカートリッジ 武蔵エンジニアリングチューブカートリッジ武蔵エンジニアリング
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
シリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」 武蔵エンジニアリングシリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」武蔵エンジニアリング
349,800税込384,780
1台
10日以内出荷
シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。ホルダー固定式のシリンジ脱着機構を採用し、作業を容易にし、かつ設置ミスを解消します。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。
電源(V)単相100タイマー設定1~600sec.
シーラントカートリッジ 330ML 武蔵エンジニアリングシーラントカートリッジ 330ML武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330質量(g)500危険物の類別非危険物
MUSASHI ストレートワンタッチタンク 5L 武蔵エンジニアリングMUSASHI ストレートワンタッチタンク 5L武蔵エンジニアリング
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。液剤直投入式にも使用可能です。メーカーの各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。
容量(L)5付属品Oリング(バイトン製)、安全弁、クイックジョイントトラスコ品番108-3404材質ステンレス(SUS304)質量(kg)17.8外径×高さH(Φmm×mm)216×417最大圧力(MPa)0.5
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16)武蔵エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9791摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用質量(g)415ねじ規格W9/16危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2)武蔵エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9783摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)415ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2)武蔵エンジニアリング
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9767摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)363ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 標準タイプ 武蔵エンジニアリングMUSASHI チュービング方式ディスペンサー 標準タイプ武蔵エンジニアリング
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。仕様TT-10~24PTFEチューブ用トラスコ品番465-9821幅(mm)188質量(kg)3.4高さ(mm)75奥行(mm)169電源(V)AC100消費電力32W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99吐出圧力設定範囲(MPa)-
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用) 武蔵エンジニアリングMUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用)武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9881摘要東レ・ダウコーニング用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用) 武蔵エンジニアリングMUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用)武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9872摘要スリーボンド用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
チュービングディスペンサー用シリコンチューブ 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用シリコンチューブ武蔵エンジニアリング
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
用途チュービングディスペンサー用シリコンチューブ。材質シリコン長さ(m)10
チュービング方式ディスペンサー 武蔵エンジニアリングチュービング方式ディスペンサー武蔵エンジニアリング
179,800税込197,780
1個
24日以内出荷
アズワン品番1-7963-01寸法(mm)188×169×75仕様本体