新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。
仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用
トラスコ品番465-9830
幅(mm)188
質量(kg)3.4
高さ(mm)75
奥行(mm)169
電源(V)AC100
消費電力32W
作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別非危険物
吐出圧力設定範囲(MPa)-
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
アズワン品番1-7963-01
寸法(mm)188×169×75
仕様本体
1個
¥179,800
税込¥197,780
24日以内出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)31.6
関連キーワード