カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(94)
  • 接着剤・補修材(12)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵エンジニアリング
  • エンジニア(594)
  • GRACE ENGINEER’S(118)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(957)
  • RS PRO(450)
  • 三菱電機エンジニアリング(285)
  • NOJIMA ENGINEERING(180)
  • 旭エンジニアリング(171)
  • 呉工業(クレ)(153)
  • ヤマトエンジニアリング(120)
  • ツクモ工学(89)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(77)
  • サンエスエンジニアリング(69)
  • 岩下(56)
  • 岩下エンジニアリング(52)
  • マックスプル工業(50)
  • 巴工業(49)
  • ダイキン潤滑機設(37)
  • オーエスエンジニアリング(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「engineer」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ武蔵エンジニアリング
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷から17日以内出荷
プラスチックニードル 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50本)
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
アダプターチューブ(ストッパー付) 武蔵エンジニアリングアダプターチューブ(ストッパー付)武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1材質(アダプター)ポリアセタール材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂材質(Oリング)フッ素ゴム
ミラクルワイパプランジャ 武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ武蔵エンジニアリング
3,398税込3,738
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
プラスチックニードル PNシリーズ 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル PNシリーズ武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(50本)
当日出荷
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
ニードルキャップ(ノーマルタイプ) 武蔵エンジニアリングニードルキャップ(ノーマルタイプ)武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ先端部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
シリンジチップキャップ ローレットタイプ 50個入 武蔵エンジニアリングシリンジチップキャップ ローレットタイプ 50個入武蔵エンジニアリング
2,498税込2,748
1パック(50個)
当日出荷
シリンジ下部を密閉するキャップです。
材質ポリエチレン製アズワン品番61-3589-87
プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリングプランジャ シリンジ用武蔵エンジニアリング
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
カーブニードル CPNシリーズ 武蔵エンジニアリングカーブニードル CPNシリーズ武蔵エンジニアリング
7,698税込8,468
1パック(50本)
当日出荷から17日以内出荷
ワーク側面への塗布に最適です。
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ 武蔵エンジニアリングフロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ武蔵エンジニアリング
5,998税込6,598
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-66
アダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリングアダプターチューブ ATシリーズ武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別シリンジ用
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング
6,998税込7,698
1セット(60本)ほか
当日出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
シリンジスタンド SYSシリーズ 武蔵エンジニアリングシリンジスタンド SYSシリーズ武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業中や作業終了後にシリンジを立てて保管するためのスタンドです。
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ 武蔵エンジニアリングシリンジヘッドキャップ HCシリーズ武蔵エンジニアリング
1,998税込2,198
1パック(50個)
欠品中
シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-80
ディスペンサ用フットスイッチ FS/W-2シリーズ 武蔵エンジニアリングディスペンサ用フットスイッチ FS/W-2シリーズ武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
足元でON/OFFをコントロールするフットスイッチです。
目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
2,698税込2,968
1パック(50本)
当日出荷から17日以内出荷
液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ 武蔵エンジニアリングフロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ武蔵エンジニアリング
4,898税込5,388
1パック(50個)
欠品中
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、10ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)10用アズワン品番61-3589-65
ディスペンサ用手元スイッチ LS-3Tシリーズ 武蔵エンジニアリングディスペンサ用手元スイッチ LS-3Tシリーズ武蔵エンジニアリング
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。
ヘッドキャップ 武蔵エンジニアリングヘッドキャップ武蔵エンジニアリング
2,698税込2,968
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。一般・UV材料兼用材質ポリエチレン(PE)
クリアシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリングクリアシリンジ 目盛付武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(50本)
当日出荷
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。滅菌なし材質ポリプロピレン(PP)常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
アダプターチューブOリング lシリンジ用 武蔵エンジニアリングアダプターチューブOリング lシリンジ用武蔵エンジニアリング
2,298税込2,528
1パック(20個)
当日出荷
アダプター部の交換用Oリングです。
用途交換用Oリング。材質バイトン
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ 武蔵エンジニアリングシリンジヘッドキャップ HCシリーズ武蔵エンジニアリング
1,898税込2,088
1パック(50個)
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(10ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)10用アズワン品番61-3589-79
チュービング方式ディスペンサー用チューブ TTシリーズ 武蔵エンジニアリングチュービング方式ディスペンサー用チューブ TTシリーズ武蔵エンジニアリング
3,998税込4,398
1巻(10m)
当日出荷から17日以内出荷
チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。
精密ソリッドノズル 武蔵エンジニアリング精密ソリッドノズル武蔵エンジニアリング
7,998税込8,798
1個
当日出荷
全長(mm)18.25
精密ノズル HN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング精密ノズル HN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
7,998税込8,798
1本
当日出荷
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/真鍮(Niメッキ)
ディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(50本)ほか
当日出荷
独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1セット(60本)
当日出荷から10日以内出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ 武蔵エンジニアリングフロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ武蔵エンジニアリング
3,398税込3,738
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、5ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-64
PTFEニードル 武蔵エンジニアリングPTFEニードル武蔵エンジニアリング
9,798税込10,778
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ 武蔵エンジニアリングシリンジヘッドキャップ HCシリーズ武蔵エンジニアリング
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(5ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-78
目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1パック(50本)
当日出荷から13日以内出荷
液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
9,998税込10,998
1パック(50本)
当日出荷
独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
容量(mL)20アズワン品番62-3875-07
クリアシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリングクリアシリンジ Fタイプ 目盛付武蔵エンジニアリング
16,980税込18,678
1セット(50本)
当日出荷
容量(mL)50トラスコ品番771-4386質量(g)829.9
精密ソリッドノズル SHN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング精密ソリッドノズル SHN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1本
当日出荷
一体精密ノズルにより安定・微量吐出が可能です。一体構造ですので針元へのノズル締め込み作業が不要です。
材質SUS
ミラクルワイパプランジャ 青 MLP-Bシリーズ 武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ 青 MLP-Bシリーズ武蔵エンジニアリング
3,298税込3,628
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ややきつめ、5ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-70
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用PTFEチューブ武蔵エンジニアリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から13日以内出荷
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。長さ(m)10材質PTFE
フッ素ゴム製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ 武蔵エンジニアリングフッ素ゴム製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ武蔵エンジニアリング
899税込989
1パック(20個)
当日出荷から10日以内出荷
アダプターチューブ用Oリング。
種別アダプターチューブ用Oリング バイトン製