絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エバープラウドのロゴ

エバープラウド

株式会社エバープラウドは、トラックの積荷安全輸送の進んだドイツの企業と提携し、20年の間トラック荷台の積荷の固縛用品を卸し販売しております。ショーリングバー、カーゴバーなど独自の安全規格を守って安定供給を目指しており、お客様に満足して頂ける製品を提供出来るように努力してまいります。

会社情報
会社名株式会社エバープラウド
設立1997/07/18
所在地〒452-0821 愛知県名古屋市西区上小田井二丁目295番地
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗車ブラシ エバープラウド洗車ブラシエバープラウド
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシです。柄の長さが1.5mありますので、フロントガラス上部まで十分に届き、洗うことができます。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。柄の素材にアルミを採用しているので、丈夫で軽く使いやすくなっています。ブラシの柄の先端に保護ラバーを装着していますので、ミラーアームなどへの洗車中の接触時にも傷がつきにくくなっています。(実用新案出願中)持ち手部分のブラシ側のラバーは可動式なので、お好きな位置に移動して使用することができます。市販のゴムホースが接続できるので、水を流しながらの洗車が可能です。ブラシヘッドが交換可能なので、非常に経済的です。
用途トラック用長柄ブラシ材質(ブラシ部)PVC危険物の類別非危険物
ベルトスリング 3等級 エバープラウドベルトスリング 3等級エバープラウド(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
スチール・コーナー・プロテクター エバープラウドスチール・コーナー・プロテクターエバープラウド(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
材質スチール長さ(mm)195幅(mm)135厚さ(mm)2質量(kg)0.6高さ(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
ショーリングバー エバープラウドショーリングバーエバープラウド(11件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
カーゴバー エバープラウドカーゴバーエバープラウド(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷
積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質アルミニウム合金直径(Φmm)38/31寸法(mm)取付面/65×104
ラウンドスリング エバープラウドラウンドスリングエバープラウド
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!実用新案取得済
用途原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。種別エンドレス形材質ポリエステル形状エンドレス形等級JIS B 8811
50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品) エバープラウド50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品)エバープラウド(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
3価クロムメッキは、6価クロムメッキに比較して、多少のコストがかかるものの、安全性、均一の電着性、つき廻り性のよさ、ミストの少量性、排水処理の容易さ、不純物除去の容易さなど、6価クロムメッキの代替技術としての最有力候補に上げられます。 自動車部品の6価クロムフリー化として下記の代替素材、技術にて対応する事となりました。 後メッキ処理部品(6価クロム含有メッキ処理→3価クロム含有メッキ処理)現在、まだ罰則規制もなく、自動車部品とアフターパーツとしての基準が曖昧でラッシングベルトは3価以外も販売されているのが実態ですが、規制強化と地球環境保全に貢献する為に、先駆けて変更しております。
材質スチール質量(g)1040破断荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
洗車ブラシヘッド エバープラウド洗車ブラシヘッドエバープラウド
1,498税込1,648
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシ『金鯱ブラシ』専用の交換ブラシヘッドです。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。ブラシ先端の取付けネジを外して付け替えるだけの簡単交換。
用途トラック用長柄ブラシヘッド材質(ブラシ部)PVC危険物の類別非危険物
チューブ(リング状) 10本入 エバープラウドチューブ(リング状) 10本入エバープラウド
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
トラックの幌止めなど多目的にご利用できるゴムバンド。 テント・シート止めにも大活躍!
カラーベルト エバープラウドカラーベルトエバープラウド
959税込1,055
1本
3日以内出荷
積み荷・商品の色分けに便利な落下・荷崩れ防止結束プロ用ベルト。 引っ越し荷物の色分けにも便利で強度のある高品質カムバックルを採用しているため丈夫です。
材質ポリプロピレン
ラッシングベルト エバープラウドラッシングベルトエバープラウド
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングセラー!信頼のラッシングベルト トラックの荷物の固定・荷崩れ防止に!
材質ベルト:ポリエステル、ラチェット:スチール
ベルトスリングJIS4等級 エバープラウドベルトスリングJIS4等級エバープラウド
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS4等級になり全てがグレードアップ!吊り上げる荷にキズをつけません。軽いので扱いやすい。折り曲げてもクセがつきません。特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
用途軽いのでとても扱いやすい 折り曲げてもクセがつかない 荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製種別両端アイ材質ポリエステル水色等級JIS4等級JIS規格適合品
金具付バンド(大)2本入 エバープラウド金具付バンド(大)2本入エバープラウド
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
トラックの幌止めなど多目的にご利用できるゴムバンド。 テント・シート止めにも大活躍!
チューブバンド 1本巻 エバープラウドチューブバンド 1本巻エバープラウド
899税込989
1本
3日以内出荷
トラックの幌止めなど多目的にご利用できるゴムバンド。 テント・シート止めにも大活躍!
トリガー3点セット エバープラウドトリガー3点セットエバープラウド
529税込582
1セット
当日出荷
ショーリングバーの交換部品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリングJIS4等級 エバープラウドベルトスリングJIS4等級エバープラウド
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
JIS4等級になり全てがグレードアップ!軽いのでとても扱いやすい 折り曲げてもクセがつかない 荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別両端アイ形材質ポリエステル水色ベルト幅(mm)25長さ(m)3規格適合品等級JIS4等級
STJレバーホイスト エバープラウドSTJレバーホイストエバープラウド
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
ブレーキ噛み付き、くいつき解消機構付き。 フリー操作はツマミを「FREE」に合わせるだけのワンタッチ。 フリー状態で万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置付き。 誤作動による落下はありません。 鋼材、木材、船の固縛輸送から、建設作業まで多彩な用途にマッチ!
標準揚程(m)1.5
金具付バンド(小)4本入 エバープラウド金具付バンド(小)4本入エバープラウド
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
トラックの幌止めなど多目的にご利用できるゴムバンド。 テント・シート止めにも大活躍!