カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • 鎌田信号機
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • イトーキ(27)
  • 三菱電機(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • グリーンクロス(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • エスコ(7)
  • ホンダ(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 中央精機(6)
  • SIEMENS(6)
  • トーグ安全工業(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • スリーライン(5)
  • サンワサプライ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl21」の検索結果

特価
本日7月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 縦壁掛け型鎌田信号機
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:170LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 縦壁掛け型鎌田信号機
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)500取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:450、w:210LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 自立型鎌田信号機
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1800取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)270寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 横壁掛け型鎌田信号機
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)220取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:170、w:330LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井吊下型鎌田信号機
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:25寸法H(mm)720取付穴径長穴:Φ10寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:90、w:90LED左:青緑 右:赤ポール25A(Φ34.0)
2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 横壁掛け型鎌田信号機
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:450LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 自立型鎌田信号機
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)16径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1680取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井直付型鎌田信号機
199,800税込219,780
1個
32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)240取付穴径Φ8寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:250LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 鎌田信号機2灯用LED信号灯鎌田信号機
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
材質外郭/鋼板 t=1.6mm保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井直付型鎌田信号機
229,800税込252,780
1個
32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)280取付穴径Φ8寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:350LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井吊下型鎌田信号機
289,800税込318,780
1個
32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)760取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 縦壁掛け型鎌田信号機
269,800税込296,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:170LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井直付型鎌田信号機
289,800税込318,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)240取付穴径Φ8寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:250LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 横壁掛け型鎌田信号機
269,800税込296,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)220取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:170、w:330LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 自立型鎌田信号機
419,800税込461,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)18径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1800取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)270寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 自立型鎌田信号機
329,800税込362,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)16径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1680取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 横壁掛け型鎌田信号機
299,800税込329,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:450LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 縦壁掛け型鎌田信号機
299,800税込329,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)500取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:450、w:210LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井吊下型鎌田信号機
399,800税込439,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)12径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)760取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井直付型鎌田信号機
329,800税込362,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)280取付穴径Φ8寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:350LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井吊下型鎌田信号機
299,800税込329,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)9径(Φ)入線孔:25寸法H(mm)720取付穴径長穴:Φ10寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:90、w:90LED左:青緑 右:赤ポール25A(Φ34.0)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら