曜日別特売

2灯用LED信号灯 天井吊下型

2灯用LED信号灯 天井吊下型 - 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井吊下型 - 鎌田信号機

SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W

用途
レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2
材質
SUS1.5t
質量(kg)
9
径(Φ)
入線孔:25
寸法H(mm)
720
取付穴径
長穴:Φ10
寸法D(mm)
200
寸法W(mm)
380
取付穴数
4
塗装色
マンセル2.5Y9/1全ツヤ
穴間隔(mm)
h:90、w:90
LED
左:青緑 右:赤
ポール
25A(Φ34.0)
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※HSL-〇〇〇〇〇OSシリーズはSUS+塗装製品となります。 通常の屋外ケースよりもサビに強くなっております。
※IP33相当
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78049329HSL-2100PAS
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
お客様組立品
78050747HSL-2100PMS
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする