8色から選べるIHクッキングヒーター
多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。
ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。
汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。
古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。)
見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3
消費電力(W)ヒーター:1300
定格電力(W)1300
定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85
口数1口
安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階
接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V
直径(mm)ヒーター:180
関連資料寸法仕様図(0.24MB)
火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
コンパクトな薄型設計
トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。
静かな運転音
通電時の運転音は、37dBと大変静か。
充実した安全機能
切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。
電圧(V)200
質量(kg)約7.0
直径(Φmm)(ヒーター)170
種類IHヒーター
消費電力(W)4000(2000×2)
温度調節範囲(℃)150~200(6段階、右ヒーターのみ)
火力調節6段階(150W相当~2000W)
黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V
質量(kg)約7.2
色ブラック
直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170
種類【ヒーター】左、右:IHヒーター
消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500
定格単相200V(50/60Hz)-3000W
大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm
コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階
安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V
質量(kg)約7.2
色ブラック
直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170
種類【ヒーター】前、後:IHヒーター
消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500
定格単相200V(50/60Hz)-3000W
大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm
コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階
安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V
質量(kg)約7.2
色ホワイト
直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170
種類【ヒーター】前、後:IHヒーター
消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500
定格単相200V(50/60Hz)-3000W
大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm
コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階
安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V
質量(kg)約7.2
色ホワイト
直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170
種類【ヒーター】左、右:IHヒーター
消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500
定格単相200V(50/60Hz)-3000W
大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm
コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階
安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード