「研磨 3m」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)124 質量(g)140 角度(°)ヘッド:90 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000 仕様キャッチング:12×330 全長(mm)265 質量(g)750 空気圧力(MPa)0.45~0.65 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンドカットはAタイプの先端面にカット刃を付け底面も切削できます
材質超硬
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)32 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)139 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.4 排気口前方
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷

マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)35 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)110 質量(g)400 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
1本
1,698 税込1,868
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
1本
1,698 税込1,868
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
全長(mm)38 材質超硬 サイズΦ3.0×2m/m×90° 刃径(Φmm)3
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
1本
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
1本
1,798 税込1,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
1本
1,798 税込1,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
全長(mm)38 材質超硬 サイズΦ3.0×4.8m/m×10° 刃径(Φmm)3
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷

金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])35000 外径(Φmm)22 仕様チャッキング:3Φコレット 全長(mm)155 質量(g)130 角度(°)ヘッド:120 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
27,980 税込30,778
12日以内出荷

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)131 質量(g)140 角度(°)ヘッド:120 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)42 仕様チャッキング:穴径16 全長(mm)190 質量(g)1500 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)32 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)139 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.4 排気口前方
1台
41,980 税込46,178
12日以内出荷

ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)33 全長(mm)124 質量(g)450 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.3 コレットサイズ(mm)6 排気口前方
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷

板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)42 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)160 質量(g)680 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.4 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)32 仕様クッションホルダー専用 全長(mm)124 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方 ビット径(mm)(大)5
1台
35,980 税込39,578
12日以内出荷

80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)32 仕様チャッキング:穴径10 全長(mm)139 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.4 排気口前方
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷

一般的に多く使用されているモデルです。ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム調整角度120度。作業に合わせて角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000 仕様キャッチング:20×520 全長(mm)345 質量(g)1000 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気圧力(MPa)0.45~0.65 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方
1台
40,980 税込45,078
12日以内出荷

ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。
回転数(min-1[r.p.m])16000 仕様キャッチング:20×520 全長(mm)400 質量(g)1400 空気圧力(MPa)0.45~0.65 空気消費量(m3/min)0.5 排気口前方
1台
44,980 税込49,478
12日以内出荷

作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)265 質量(g)750 外径(Φmm)32 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口横方
1台
61,980 税込68,178
12日以内出荷

作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)212 質量(g)550 外径(Φmm)32 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口横方
1台
54,980 税込60,478
12日以内出荷

作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)33 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)124 質量(g)450 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方
1台
28,980 税込31,878
13日以内出荷

マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)35 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ セット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚 全長(mm)110 質量(g)400 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方
1台
38,980 税込42,878
15日以内出荷