8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




Multimec(R)illumec(TM)4Fスイッチ。SPNOモメンタリ動作。LED内蔵IP67等級のシール構造高輝度
仕様イルミネーションあり、末端様式:スルーホール 長さ(mm)12.5 幅(mm)10.3 寸法(mm)12.5×10.3 高さ(mm)10.4 アクチュエータの種類プッシュボタン 接点構成SP-NO ボタン色 動作特性モーメンタリ 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+125 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Multimec(R)illumec(TM)4Fスイッチ。SPNOモメンタリ動作。LED内蔵IP67等級のシール構造高輝度
仕様イルミネーションあり、末端様式:表面実装 長さ(mm)14 幅(mm)10.3 寸法(mm)14×10.3 アクチュエータの種類プッシュボタン 接点構成SP-NO 動作特性モーメンタリ 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+125 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Multimec(R)illumec(TM)4Fスイッチ。SPNOモメンタリ動作。LED内蔵IP67等級のシール構造高輝度
仕様イルミネーションあり、末端様式:表面実装 長さ(mm)14 幅(mm)10.3 寸法(mm)14×10.3 高さ(mm)10.4 アクチュエータの種類プッシュボタン 接点構成SP-NO ボタン色 動作特性モーメンタリ 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+125 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷