旭化成

旭化成のページです。旭化成は、安全保護具・作業服・安全靴、オフィス家具/清掃用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在49件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名旭化成株式会社
設立1931/05/21
所在地〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • 接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成

    接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)

    旭化成(16件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
    用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
  • ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター AP ショートタイプ

    旭化成(5件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
  • EA-500S(樹脂セット) 旭化成

    EA-500S(樹脂セット)

    旭化成(12件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    5日以内出荷
    (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
  • 油吸着マット ルックマットエース 旭化成

    油吸着マット ルックマットエース

    旭化成(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個ほか
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)対応
  • ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成

    ARケミカルセッター(ショートサイズ)

    旭化成(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
  • ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター MUタイプ

    旭化成(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
    用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • EA-500(樹脂セット) 旭化成

    EA-500(樹脂セット)

    旭化成(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付けセット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
  • NEWラックワイプ 仕上拭き用詰替え 旭化成

    NEWラックワイプ 仕上拭き用詰替え

    旭化成(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1袋(300枚)
    当日出荷
    ●拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 ●非常に丈夫な不織布を使用し、破れ・裂けが少なく経済的です。 ●無水の変性エタノールをあらかじめ含浸していますので、作業性がアップします。 ●界面活性剤・油分・水分を含まないので乾燥が早く、拭き残りがありません。
    用途●工場ライン・出荷検査時のガラス・金属の手拭き工程。 ●機械・OA機器などのメンテナンス・整備。 ●事務所・作業場・倉庫などの簡易清掃。トラスコ品番321-5270種別詰替え材質オレフィン系極細繊維不織布質量(kg)2.4シートサイズ(mm)200×260質量(g/枚)8生地の種類ウェットワイパー
  • HPアンカー(小箱) 旭化成

    HPアンカー(小箱)

    旭化成(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • SF防護服 旭化成

    SF防護服

    旭化成
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
    用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。種別つなぎホワイト機能ダイオキシンレベル1、耐水性
  • EA-500S専用別売ミキシングノズル 旭化成

    EA-500S専用別売ミキシングノズル

    旭化成
    4,298税込4,728
    1パック(10本)
    当日出荷
  • NEWラックワイプ 仕上拭き用バケツタイプ 旭化成

    NEWラックワイプ 仕上拭き用バケツタイプ

    旭化成
    1缶(300枚)
    取扱停止中
    拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
    用途機械・OA機器等のメンテナンス・整備。トラスコ品番321-5261種別本体質量(kg)2.93ホワイト区分新品シートサイズ(mm)200×260質量(g/枚)9.77生地の種類ウェットワイパー
  • EA-500S推奨ディスペンサー 旭化成

    EA-500S推奨ディスペンサー

    旭化成
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
  • 吸水土のう スーパーブロック 旭化成

    吸水土のう スーパーブロック

    旭化成
    25,980税込28,578
    1箱(20枚)
    当日出荷
    独自開発の生地を使用しているため吸水後に中のゲルが染み出しにくいです。
    用途都市型災害の初期防水に最適付属品取扱説明書(耐水氏仕様)1枚、膨張・脱水兼用の専用ポリ袋4枚仕様吸水時間:3分トラスコ品番422-6027材質外装:ポリエステル・ポリプロピレン寸法(mm)(吸水後)縦550×横350×厚さ120質量(kg)吸水後:15本体寸法(mm)(吸水前)縦600×横400×厚さ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘアバンド 旭化成

    ヘアバンド

    旭化成
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高級感性を実現しています。 洗濯して繰り返し使用できます。
    用途汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に、半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場材質ポリエステル60%、キュプラ40%
  • インナーグローブ 旭化成

    インナーグローブ

    旭化成
    299税込329
    1双
    当日出荷
    吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
    用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場仕様13ゲージ編、一般洗浄厚さ(mm)1.7ホワイトサイズフリー入数(双)1目付(g/m2)135色(手首部)生成り
  • アイパック吸水土のう 旭化成

    アイパック吸水土のう

    旭化成(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    当日出荷
    土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。 軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。 安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。 脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
    用途水害、浸水対策用。トラスコ品番356-1623材質外:麻内袋:ポリエステル不織布質量(kg)(吸収後)17質量(g)400寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150時間吸水時間/約5分質量(g/枚)400
  • インナー手袋(フィットタイプ) 旭化成

    インナー手袋(フィットタイプ)

    旭化成(1件のレビュー)
    279税込307
    1双
    当日出荷
    吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を75%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。伸縮糸を使用しており、従来の製品に比べフィット感が高く、作業性がよくなっています。家庭用洗濯可能で、繰り返し使用ができます。
    用途ニトリル、ラテックスなど通気性のない手袋の手汗ムレ対策として手汗成分(Na+など)のコンタミ対策として。トラスコ品番195-1924材質ベンベルグ(R)(キュプラ)、ナイロン厚さ(mm)1.7白(生成色)サイズフリー全長(cm)17.8中指長(cm)6.0手のひらまわり(cm)14.4色(手首部)ゲージ数13
  • EA-500専用ディスペンサー 旭化成

    EA-500専用ディスペンサー

    旭化成
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    主剤・硬化剤を定量的にカートリッジから押し出します。
  • EA-500(ベースキット) 旭化成

    EA-500(ベースキット)

    旭化成(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
  • サランラップ 300mm×50m 1ケース 30本入 旭化成

    サランラップ 300mm×50m 1ケース 30本入

    旭化成
    26,980税込29,678
    1箱(30本)
    3日以内出荷
    仕様●材質:PVDC(ポリ塩化ビニリデン)●幅×長さ:300mm×50m●★耐熱温度:140℃●★耐冷温度:-60℃アズワン品番67-8736-02
  • クリーンソックス 旭化成

    クリーンソックス

    旭化成
    799税込879
    1袋
    当日出荷
    キュプラベンベルグ[[(R)]]と異型断面ポリエステル(テクノファイン[[(R)]] )を使用した複合糸吸放湿に優れた快適素材のベンセリック[[(R)]]を使用しています。 高い吸放湿性が靴内のムレを緩和します。
    用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場仕様一般洗浄品材質キュプラ50%、ポリエステル50%包装1足/パック
  • NEWラックワイプ 油汚れ用詰替え 旭化成

    NEWラックワイプ 油汚れ用詰替え

    旭化成
    8,998税込9,898
    1袋(300枚)
    当日出荷
    拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 レンジやキッチン家電の清掃。
    トラスコ品番309-3689質量(kg)2.4(袋)シートサイズ(mm)200×260質量(g/枚)8生地の種類ウェットワイパー
  • エッジレスクロス 旭化成

    エッジレスクロス

    旭化成
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場に仕様クリーン洗浄済材質ポリエステル60%、キュプラ40%質量(g)37.5シートサイズ(mm)255×215
  • サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材) 旭化成

    サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材)

    旭化成
    9,998税込10,998
    1本ほか
    6日以内出荷
    ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
    用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWラックワイプ WU 旭化成

    NEWラックワイプ WU

    旭化成
    29,980税込32,978
    1箱(30枚×20個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、変性エタノール100%を含浸し、ひどい汚れもスッキリ落とします。界面活性剤、油分、水を含まないので乾燥が早く拭き残りがありません。
    仕様連続取出し成分変性エタノール100%寸法(mm)200×260
  • LOOK MAT 旭化成

    LOOK MAT

    旭化成
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    対応オイル
  • 給気一次用フィルター 旭化成

    給気一次用フィルター

    旭化成
    39,980税込43,978
    1セット(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル(アクリル系)タイプシートタイプ長さ(m)500幅(cm)500風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80
  • 脱水処理剤 旭化成

    脱水処理剤

    旭化成
    499税込549
    1袋
    当日出荷
    使用済みのアイパック土のうに振りかけることでや約15~30分程度で土のうから水を排出させます。排出した水はそのまま下水に流すことができます。 排水規制PHに適合するため、通常使用される塩化カルシウムに比べて生活環境の汚染を抑えます。
    トラスコ品番356-1615質量(g)210
  • 接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル 旭化成

    接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル

    旭化成
    4,198税込4,618
    1袋(10本)
    当日出荷
    ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
    用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56Tトラスコ品番586-2653材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
  • クックパーWSロールタイプ 20本入 旭化成

    クックパーWSロールタイプ 20本入

    旭化成
    23,980税込26,378
    1ケース(20本)
    7日以内出荷
    濡れても破れにくいクッキングシート
    仕様●BOXタイプ:38cm×20m●単品JAN:4901670115246●ITFコード:14901670115243アズワン品番67-6600-92
  • クックパー クッキングシート L 15m 旭化成

    クックパー クッキングシート L 15m

    旭化成
    849税込934
    1個(15m)
    6日以内出荷
    両面シリコーン加工の耐熱性・耐油性のある紙で、オーブン、電子レンジ、蒸し器等でお使いいただけます。食品がくっつかず、さらっとはがせますので、料理やお菓子がキレイに仕上がります。油や汁を通しにくいので後片付け簡単です。
    仕様●内容量:1巻(15m)アズワン品番65-8991-34
  • スタンバイ・トレー STBシリーズ 旭化成

    スタンバイ・トレー STBシリーズ

    旭化成
    5,798税込6,378
    1セット
    8日以内出荷
    前橋市医師会共同開発。ワクチンを充填した注射器の搬送負荷を軽減します。1段に10本のシリンジ収納可能で数量管理が容易です。
    仕様サイズ:272mm×210mm×270mm 材質:EPS(ポリスチレン) セット内容:トレー10段、蓋1枚 アルコール消毒可能アズワン品番65-3393-34
  • NEWラックワイプ HD 旭化成

    NEWラックワイプ HD

    旭化成
    51,980税込57,178
    1箱(300枚×4個)
    8日以内出荷
    特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、汚れ落とし効果の高い界面活性剤を使用しており、インキ・カーボン・油煙・粘着剤の跡まで落とします。
    仕様連続取出し成分界面活性剤寸法(mm)200×260
  • 旭化成 ACベスト アウターベスト 旭化成

    旭化成 ACベスト アウターベスト

    旭化成
    3,690税込4,059
    1枚
    当日出荷
    使い切りタイプのACベストRのインナー(パーツ)です。 デュポンタイベック[[R上]]ソフトウェアとの組み合わせることで防護性能を損なう事なく、快適性を高めることができ、最大限に効果を発揮します。 夏場の防護服での作業が涼しくて快適です。 防護服の上にインナーベストを着用した後、アウターベストを着用してご使用ください。
    用途暑熱作業、デュポンタイベックR ソフトウェア[[R3]]型の上に着用し、上からACベスト アウターベストの着用をする商品仕様通気口(前面・背面)各2箇所、両脇ポケット、ファン取付け箇所(背面)2箇所、バッテリー取付用ベルト材質タイベック(R)(ポリエチレン)
  • 給気一次用フィルター 旭化成

    給気一次用フィルター

    旭化成
    80,980税込89,078
    1本
    5日以内出荷
    圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
    用途塗装ブース用。塗装ブーストラスコ品番448-0082材質ポリエステル質量(kg)11.2捕集効率(%)98
  • 排気フィルター 旭化成

    排気フィルター

    旭化成
    66,980税込73,678
    1本
    5日以内出荷
    圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
    用途塗装ブース用。塗装ブーストラスコ品番448-0040材質ポリエステル、ビニロン質量(kg)12.2捕集効率(%)52