耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様回転・打撃型
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型
適合材コンクリートブロック
材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。
粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。
ダム工事などに。
仕様回転・打撃型
材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様回転・打撃型
成分主剤:エポキシアクリレート樹脂
タイプショートタイプ
適合材コンクリート
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。使用期限:製造日より3年。壁面、天井面にも施工可能。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など
材質主剤:エポキシアクリレート樹脂
全長(mm)65
容量6(cm2)
質量(g)11.5
ドリル径(Φmm)【異形棒鋼】14.5、14.5、(16.0)
使用ボルト【異形棒鋼】M12、W1/2(D13)
長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])8.6
最大引張荷重(kN)35.7
外径(mm)13
穿孔深さ(mm)60(65)
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
関連キーワード